1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許技術による歯周病予防。歯垢の原因となるバイオプラークを直接的に微細電流で電気分解する世界最先端の特許技術を使用。プラークはもちろん歯茎、口臭、舌苔まで口腔のお悩みをトータルケア。これまでにない超微細電流の力によって、歯垢や歯周病の原因菌であるバイオプラークを浮かすことができる、世界初の電子歯ブラシ『プラクレス』。バイオプラークを浮かすことで歯垢を落とし、歯磨きをより効果的かつ効率的に行うことが可能となり、歯周病予防、歯肉炎予防、歯垢除去、舌苔除去など、口腔内のあらゆる健康維持をサポートします。
付属品替えブラシ×2、キャップ×2、USB充電ケーブル(Type-C )、目印用カラーリング×4、取扱説明書 材質ABS樹脂、ポリエステル樹脂 質量(g)41.2(本体+替えブラシ) 定格DC3.7V 320mAh 10MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×20×203 充電時間3時間 ※1回あたり2分30秒、1日3回使用した場合、およそ2週間程度の使用が可能。(満充電時/使用状況により異なります。) 内蔵電池リチウムイオン電池( PSE認証 ) 防水性IPX8 ※浴室や水中での使用は不可
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷