シリコン指歯ブラシ 12個入KJC3日以内出荷
材質シリコーンゴム質量(g)4本体寸法(mm)23×23×58耐熱温度(℃)140対象5ヶ月頃~アズワン品番69-6282-34使用後の手入方法電子レンジ○、煮沸消毒○、薬液消毒○、紫外線消毒○
くるっとやわらかストラップ ベージュ 12個入KJC3日以内出荷
材質シリコーンゴム(耐熱温度/170℃)質量(g)51種類ベージュ本体寸法(mm)67×40×620アズワン品番69-6282-49使用後の手入方法電子レンジ / 煮沸消毒 / 薬液消毒