FA221Yは、背もたれと座面の角度を調節することでこれ1台で腹筋運動やダンベルトレーニングなど多彩な運動に活用できます。収納時はコンパクトに折りたたみでき、収納場所を選びません。また、移動用ハンドルが付いており持ち運びもラクラクです。シットアップベンチ、フラットベンチ、インクラインベンチの3WAY。背もたれ傾斜角度7段階調節可能(-20°~80°)。座面傾斜角度2段階調節可能(-20°~0°)。レッグパッド2段階調節可能。ヘッドレスト付。移動用ハンドル付。折り畳み収納可能
付属品レッグパッド×2個、ヘッドレスト×1個
材質スチール、PP(ポリププロピレン)、PU(ポリウレタン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)
質量(kg)約12.5
耐荷重(kg)120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×1450×1150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×880×250
アズワン品番65-0509-46
角度調節【背もたれ傾斜】7段階(-20度~80度)、【座面傾斜】3段階(-20度~0度)
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
専門診療・科目別 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。