「医薬品医療機器等法」から絞り込む
歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。
仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)
材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム
質量(kg)約70
高さ(mm)【歩行面】約85
電源一般家庭用電源AC100V
耐荷重(kg)約100
モーターAC電動モーター(1.5馬力)
ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240
寸法(cm)160×76×126
連続使用時間(分)60
速度0.2km/h~12.0km/h
表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)
駆動方式電動式
液晶モニターLED
アズワン品番64-5078-84
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
木のぬくもりを感じながら、楽しく訓練・遊びができます。持ち運びに便利な小型収納タイプです。
セット内容ペグ5色(赤・青・紫・黄・橙)×各40本・緑×44本
材質木
寸法(mm)176×176×33
質量(g)440
棒径(Φmm)4×50
アズワン品番8-6581-21
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
100g単位でオモリの調整が可能で、小さな負荷から使用できます。裏地がメッシュ素材なので通気性に優れています。
仕様重量調節:100g~1.2kg(100g単位)
材質ベルト/ナイロン、オモリ/スチール
寸法(mm)170×490×20
アズワン品番7-8044-01
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。
材質プラスチック
寸法(mm)100×100×45
質量(g)65
適合年齢(歳)3歳以上
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様牽引高/約400mm、首幅/170~210mm(可変式)
材質エクスジェル(合成ゴム)・ウレタン合成皮革・ウレタンフォーム
全長(mm)約800
アズワン品番0-9474-01
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
1個
¥3,465
税込¥3,812
10日以内出荷
下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。
材質本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/膨張前】250×550×350
リハビリ・整形 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。