絞り込み
医薬品医療機器等法
ブランド
- アズワン(10)
- ファーストレイト(6)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- SAF(セフティー)(5)
- マスセット(4)
- パラマウントベッド(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- フードケア(3)
- タイガー医療器(2)
- eastsidemed(2)
- メディックス(1)
- 淡野製作所(1)
- トーエイライト(1)
- クー・メディカル・ジャパン(1)
- ヤマトヒューマン(1)
- ハイビックス (HIVIX)(1)
- エントリージャパン(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- 黒田(1)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

超低床ハンドル付きACプログラムウォーカー
ナツキインターナショナル¥379,810税込¥417,7911台5日以内出荷歩行面が地上高85mmと低床設計で乗り降りが安全です。初速0.2Kmからの歩行が可能で、リハビリテーションに最適です。リハビリテーションからウォーキング、ランニングまで幅広く対応できます。セーフティキーを搭載していますので、転倒などの時も安全に停止します。モニターには視認性に優れたLEDを採用しています。広々とした歩行面で車椅子での乗り入れができ、免荷リフトの真下まで車椅子で移動することができます。仕様【プログラム】ヘルス&フィットネス岡先生監修の7種類のオリジナルプログラム、【非常停止】引き紐式非常停止方式(セーフティーキー)材質粉体焼付塗装仕上げスチールパイプ、ABS樹脂、PVC、MDF、ウレタンフォーム質量(kg)約70高さ(mm)【歩行面】約85電源一般家庭用電源AC100V耐荷重(kg)約100モーターAC電動モーター(1.5馬力)ベルト幅W×長さL(mm)【歩行ベルト】480×1240寸法(cm)160×76×126連続使用時間(分)60速度0.2km/h~12.0km/h表示項目時間、距離(km)、速度(km/h)、消費カロリー(kcal)駆動方式電動式液晶モニターLEDアズワン品番64-5078-84
練習用腰掛
プロシェア(ナビス/アズワン)¥122,551~税込¥134,806~1台18日以内出荷から22日以内出荷起立練習を段階的に行うことができます。未使用時は段を収納してコンパクトに保管できます。材質木耐荷重(kg)200
いきいきトレーニングバンド
淡野製作所¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷100g単位でオモリの調整が可能で、小さな負荷から使用できます。裏地がメッシュ素材なので通気性に優れています。仕様重量調節:100g~1.2kg(100g単位)材質ベルト/ナイロン、オモリ/スチール寸法(mm)170×490×20アズワン品番7-8044-01
オーサム OSM BEAシリーズ
アズワン¥1,698税込¥1,8681セット(6枚)3日以内出荷から12日以内出荷エンドレスに回転し続ける、不思議な空間操作(変換)玩具です。1セットにつき取外し可能な6枚の円盤型パーツが入っており、遊びながら指先の運動ができるので、リハビリ用途におすすめです。材質プラスチック寸法(mm)100×100×45質量(g)65適合年齢(歳)3歳以上
エクスジェル頚椎牽引装具 800mm
アズワン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷仕様牽引高/約400mm、首幅/170~210mm(可変式)材質エクスジェル(合成ゴム)・ウレタン合成皮革・ウレタンフォーム全長(mm)約800アズワン品番0-9474-01
牽引用部品 R-506 自在ロープ
アズワン¥3,465税込¥3,8121個6日以内出荷セット内容0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1材質ナイロン混紡アズワン品番8-9057-01
Curariaガストロリリース HV-RHシリーズ
ハイビックス (HIVIX)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか4日以内出荷下肢拘縮予防リハビリエアー用具です。ふくらはぎと足底部に空気圧をかけて筋肉を圧迫・伸長します。装着部分に均一の空気圧をかけることにより、筋が持続伸長・圧迫されることで筋自体が緩んでくる反射を利用し、筋緊張の緩和に繋がることが期待できます。材質本体シート・バルブ/PVC、チューブ/シリコン、ホースコネクター/PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/膨張前】250×550×350