473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オオサキ ソフトシーネ オオサキメディカルオオサキ ソフトシーネオオサキメディカル(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
ソフトウレタンで金属副子を被覆した副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。 分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を簡単に剥がすことができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
砂のう434型(把手付牽引用) SAF(セフティー)砂のう434型(把手付牽引用)SAF(セフティー)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質帆布グレー
タケトラクラッチ 竹虎タケトラクラッチ竹虎(1件のレビュー)
3,898税込3,898非課税商品
1組
当日出荷から4日以内出荷
ラテックスフリーの松葉杖 本体はアルミニウム製のため軽量です。 長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
Dr.MED(R) フィンガースプリント DR.MEDDr.MED(R) フィンガースプリントDR.MED(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
親指以外の4つの指に使用できます。 アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れた素材を使用しています。
サイズフリー材質ナイロン・クロロプレンゴム・ポリエステル・アルミニウムアズワン品番7-4295-01洗濯方法手洗い
オオサキソフトシーネ(指用) オオサキメディカルオオサキソフトシーネ(指用)オオサキメディカル(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ソフトウレタンの副木です。 患部に直接当たる部分に綿パイルが貼り付けてありますので、そのまま使用でき、発汗やカブレなどの不快感もありません。
適合手足・指用厚さ(mm)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000040医薬品医療機器等法一般医療機器
砂袋 ナビス(アズワン)砂袋ナビス(アズワン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ビニールレザー
スティフネックセレクト レールダルメディカルジャパンスティフネックセレクトレールダルメディカルジャパン(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
簡単にサイズ調節できる頸椎固定カラー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000004医薬品医療機器等法一般医療機器
サムスプリント アコードインターナショナルサムスプリントアコードインターナショナル
4,398税込4,838
1式(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(表面)ウレタンフォーム、(芯)アルミ合金医薬品医療機器等法一般医療機器
アームホルダー ダイヤ工業アームホルダーダイヤ工業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他仕様左右兼用材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
ソフラットシーネⅡ 竹虎ソフラットシーネⅡ竹虎
429税込472
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
軟触性保護材付きの固定用シーネです。 ソフトウレタンで被覆してあるため、ソフトで患部に針金が直接当たりにくく安心です。 肌に当たる部分にコントロール生地を使用しているため、吸収・拡散・速乾性に優れ、ムレ・カブレを防ぎます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000010医薬品医療機器等法一般医療機器
DR.MED アームストラップ DR.MEDDR.MED アームストラップDR.MED(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。 上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。 コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)包帯種類その他
コールシーネプラス 西尾衛生材料コールシーネプラス西尾衛生材料
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
X線透過性に優れたプラスチックに特殊なクッションをもたせた保護固定副木です。 軽く適度の硬さを持ち、通気性に優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X10001000018医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミスプリント(板状) 日本シグマックスアルミスプリント(板状)日本シグマックス
1,798税込1,978
1式(6枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミ合金板とウレタンフォームのクッション材が一つになった、作業効率の良い副木です。 手指・足指などの小さな部位に最適。12タイプから形状・サイズを選べます。
厚さ(mm)1.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000022医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストライト・α(ロール) アルケアキャストライト・α(ロール)アルケア(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1式(10缶)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストサンダル アルケアキャストサンダルアルケア(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。 通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。 左右兼用。
材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等
キャストブーツ 日本シグマックスキャストブーツ日本シグマックス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 防水性に優れ、ギプスの水濡れを防ぎます。 手洗いが可能。 左右兼用。
タケトラクラッチパーツ 竹虎タケトラクラッチパーツ竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1組(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
松葉杖用足ゴム(Φ29mm) サン・ビーム松葉杖用足ゴム(Φ29mm)サン・ビーム(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種別NO.4/木製用寸法(Φmm)29松吉医科器械コード01-4260-02
アルフェンス アルケアアルフェンスアルケア
1,998税込2,198
1式(12枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。 肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。 固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023医薬品医療機器等法一般医療機器
DR.MED 頚椎ソフトカラー DR.MEDDR.MED 頚椎ソフトカラーDR.MED(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
コットン生地でやさしい装着感です。3層の発泡フォームで頚椎を固定します。マジックテープで簡単に着脱が可能です。
材質コットン、ナイロン、ポリエステル, ポリウレタン、天然ゴム、ポリエチレン
Dr.MED(R) 小指薬指スプリント DR.MEDDr.MED(R) 小指薬指スプリントDR.MED
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミニウムステーにより固定力を強化しています。 伸縮性・フィット性に優れたクッション素材を使用しています。 左右兼用の商品です。
材質ナイロン・ポリエステル・アルミニウム洗濯方法洗濯可(手洗い)
砂のう438型 SAF(セフティー)砂のう438型SAF(セフティー)
2,120税込2,332
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質ビニールレザー
プライトン・100(シーネ) アルケアプライトン・100(シーネ)アルケア
3,498税込3,848
1式(10枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。 熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。 粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。 耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039医薬品医療機器等法一般医療機器
キャストシュー・WP アルケアキャストシュー・WPアルケア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。 面ファスナー使用のため、1人でも簡単に着脱が可能です。 表面に撥水加工を施した防水素材。 左右兼用。
スチールバッグ(砂のう) タイガー医療器スチールバッグ(砂のう)タイガー医療器
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
用途により、組み合わせて使用できる牽引用具です。
材質キャンバス(鉄球入)
松葉杖(アルミ製) 弥生堂製作所松葉杖(アルミ製)弥生堂製作所
5,298税込5,298非課税商品
1組(2本)
翌日出荷
2本組。
材質アルミ
頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト] アルケア頚椎固定用シーネ[ポリネックソフト]アルケア(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
3層の発泡体構造により、ソフトな肌当たりで頸椎を固定します。患者様の首に合わせて、マイナス1cmの高さ調節が可能です。
材質芯材/硬/軟質PE(ポリエチレン)発泡体・ウレタンフォーム、カバー/綿・天然ゴム洗濯方法洗濯可(カバーのみ手洗い)
頚椎固定カラー[ハード] OH-001 ナビス(アズワン)頚椎固定カラー[ハード] OH-001ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
高さ調節できますので、頸部をしっかり固定できます。面ファスナーで簡単に着脱でき、ムレ防止の通気穴付きです。
材質PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・ポリエステル、EVA
砂のう436型 SAF(セフティー)砂のう436型SAF(セフティー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
材質カツラギ布グレー
カラーキーパーme(メッシュタイプ) 日本シグマックスカラーキーパーme(メッシュタイプ)日本シグマックス
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
メッシュ素材を採用し、通気性に優れています。 2枚のシート(取り外し可能)を上下にずらして、高さを調節できます。 ホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準値以下にしています。 面ファスナーの止め部分は外れにくい、ダブルストッパー方式。
Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズDr.PRO 首筋エアーストレッチニーズ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
エアーの力で首を伸ばしてストレッチ。スマホやパソコンなどで前に出がちな頭を本来の位置に戻し首の負担を軽減。首を伸ばして正しい姿勢をサポートします。※本品使用時の物理的な効果です。使用感には個人差があります。エアーポンプで空気圧の強さを自由に調節でき、首への負担や違和感を感じる前にリフレッシュ。面ファスナー仕様で首にサッと装着。サイズ調節もラクラク。テレビを観ながら、読書しながら、パソコンしながら首のストレッチ。電車やバスの長距離移動には首まくらとしても活躍します。
材質本体:塩化ビニル樹脂、金具:真鍮(スズメッキ)、エアーポンプ:合成ゴム質量(g)113備考洗濯不可直径×高さ(cm)25×12.5
電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06L YDM電動式ギプスカッター交換用ブレードL CB-06LYDM
3,800税込4,180
1個
当日出荷
仕様交換用ブレードL寸法(mm)Φ65アズワン品番8-4586-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000640M201医薬品医療機器等法一般医療機器
ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ日本衛材
1,798税込1,978
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%
ユンカー点滴用副子 アルケアユンカー点滴用副子アルケア
4,898税込5,388
1式(3本)
4日以内出荷から7日以内出荷
本体表面は汚れを落としやすいプラスチックシート製。 固定用ベルトは、穿刺部位に応じて位置を移動できます。 3号、5号、7号は固定部位に合わせて本体が曲げられます。
タケトラクラッチパーツ 竹虎タケトラクラッチパーツ竹虎
549税込604
1組(2個)
当日出荷
タケトラクラッチの交換用パーツですラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です
材質TPR内容杖先ゴム2個セットアズワン品番65-2780-21
Dr.エアー首筋ストレッチ サンファミリーDr.エアー首筋ストレッチサンファミリー
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
首筋伸ばして気持ちよくスッキリ!! 首や肩が楽々!!エアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばしストレッチ 重い頭部を支えているのは首と肩です。 手動で無理のないエアーで頭部を支えて、首筋をやさしく伸ばして固定し、首や肩を気持ちよくケアします。 使い方は簡単。首に巻いて手動でポンプを握ってエアーを送ったり、バルブでエアーを抜くだけなのでやさしく安全です。
仕様●素材●▼本体:塩化ビニル樹脂●▼金具:真鍮(スズメッキ)●▼エアーポンプ:合成ゴム●色:ネイビー●サイズ:フリー●適用範囲:28~43cmアズワン品番68-4061-72
松葉杖 適応身長 参考 157~178cm プロシェア(ナビス/アズワン)松葉杖 適応身長 参考 157~178cmプロシェア(ナビス/アズワン)
3,598税込3,598非課税商品
1組(2本)
翌々日出荷
軽くて丈夫な松葉杖です。プッシュボタン式で容易に高さ調節ができます。お求めやすいスタンダードタイプ
調整範囲(mm)高さ/約25間隔、脇下/約38間隔質量(kg)約1.6/組材質フレーム/アルミニウム、パッド・グリップ/TPRシャフト先端径(Φmm)22セット内容【交換用グリップ】グリップ・中芯・止めネジ全長(mm)1140~1340適応身長(cm)157~178(参考)寸法(mm)【脇あて~握り部】405~552アズワン品番0-9843-44
松葉杖 HC2080シリーズ ナビス(アズワン)松葉杖 HC2080シリーズナビス(アズワン)
5,298税込5,298非課税商品
1組(2本)
翌々日出荷
グリップの高さ調節がしやすい、星型ネジを使用しています。高さ調節は簡単なプッシュボタン式です。
材質アルミニウム・コート加工、パットグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム、中芯/金属、ノブネジ/樹脂幅(mm)調整:脚部/約25間隔、脇下/40間隔寸法(mm)先端ゴム:穴径 Φ20×接地面径Φ44×高さ55mmシャフト先端径(Φmm)22
アルミ製松葉杖 合わせてパッチン 日進医療器(車イス)アルミ製松葉杖 合わせてパッチン日進医療器(車イス)
9,898税込9,898非課税商品
1組
翌日出荷から6日以内出荷
握り部のレバーで、簡単に脇あてから握りの高さを調節でキます。 2本組。
材質アルミ
頚椎ハードカラー DR.MED頚椎ハードカラーDR.MED
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。
材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
リハビリ・整形