検知器 セキュリティシステム :「設置台」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)熱線式検知器(ワイド型)
仕様パルスカウント:1P~4P切替 形状ワイド型 カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト 取付天井付 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点 定格電圧(V)DC12 速度検知可能歩行:0.3~2m/秒 消費電流(mA)17 動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED) 検知距離(m)12 検知方式熱線レベル変化分 感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて) 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所) 検知エリア34本 取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。) 動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷