検知器 セキュリティシステム :「システムターフR」の検索結果
使用可能温度範囲:-10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます。ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます。非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります。日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当)。送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。
仕様【空中線】内蔵型、【電池切れ】点滅(約5秒に1回)
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約110(電池含)
電源単4電池×2本
寸法(Φ×mm)83×36
電池寿命約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
付加機能送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能
設置場所屋内/屋外
表示灯赤色、[1携帯]+"ワンショット送信":点灯(約4秒間)/[1携帯]+"連続送信":連続点灯/[3接点]+"ランダム送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)/[3接点]+"1回送信":連続点滅(約1秒周期で1回点灯)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-92
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
¥27,500
税込¥30,250
翌日出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。