検知器 セキュリティシステム :「入退室管理」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大1500人分の顔、3000枚分のカードを管理
Mifare/Felica/DESfireカード読み取りモジュール内蔵
クライアントソフトウェアによる双方向オーディオ通信
webクライアントによる設定
用途入退室管理、セキュリティ
仕様(カード数)3000、(顔数)1500、(イベント数)150000
レンズ広角レンズ
対応音声プロンプト、ISAPI、ISUP5.0、顔なりすまし防止、マスク認識
機能(顔認識距離)0.3~1.5(m)、(顔認識正確性)99%、(顔認識速度)0.2秒
解像度272×480
液晶モニター3インチ(タッチパネル)
画素数200万画素
1個
¥51,980
税込¥57,178
16日以内出荷
280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック
電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V)
木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能
LEDインジケーターでドアロックの状態を表示
耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ
仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断
寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5
質量(kg)2.1
周囲温度(℃)20
電源供給12VDC/340mAx2
動作温度(℃)-10~55
動作湿度(%)0~9
ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドア
インジケータ緑(動作ステータ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ
適合木製ドア、金属製ドア
材質シェル:硬質アルマイト処理
質量(kg)0.77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。