パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデルOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
汎用型パッシブセンサー
夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能
小動物の検知を防ぐペットアレイ機能
N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力
ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減
仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)
パッシブセンサー HX-40シリーズOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー BX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
片側12mの高感度検知エリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
個別検知エリアと感度設定
左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階)
高感度検知モード
左右個別の信号出力
設置精度・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
パッシブセンサー VX SHIELDシリーズOPTEX(オプテックス)4日以内出荷
上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計
用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
フラッシュライトTAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥6,598~¥5,998~
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198