検知器 セキュリティシステム :「単管台座」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)
出力送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下
定格ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A
配線接続端子式(M3セルフアップ端子)
出力電圧(V)ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)
角度調整範囲ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°
使用周囲温度(℃)-10~+50
送信出力テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A
付加機能電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能
設置場所屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
表示灯バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。