3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6チャンネル受信できる赤外線チューナー専用受光器です。壁面や電工ボックスへの取付けが可能です。別売のマイクスタンド取付金具を用いて、マイクスタンドへの取付けもできます。
材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター、ベース部:ABS樹脂オフホワイト(マンセル5Y8.8/1.2N近似色) 質量(g)220(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×72 消費電流(mA)最大40 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA:3.100、チャンネルB:3.350、チャンネル1:4.100、チャンネル2:4.725、チャンネル3:5.225、チャンネル4:5.600 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと) 受光角度(°)垂直:80°(下向きへ30°可動)、水平:80°(左右それぞれに30°可動)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

赤外線マイクシステム用の混合分配器です。赤外線チューナーIR-702T,IR-704Tと接続して、6chマイクシステムを構築できます。別売のラックマウント金具を用いて、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。
仕様【混合分配機能】4入力/2出力、【受光器入力】75ΩBNCジャック×4(赤外線受光器供給電源DC24V4端子合計最大800mA)、【受光器接続可能台数】16台(YW-1024×4台使用)、【分配出力】75ΩBNCジャック 付属品ACアダプター(コード長:DC側1.5m)×1、電源コード(2m)×1、BNCプラグ付コード(50cm)×2、ゴム足×4 材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)640(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用) 消費電力(W)25以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×200.9 周波数帯域(MHz)3.0~6.0(通過) 利得(dB)0(±3) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

2チャンネル受信できる赤外線チューナーIR-702T専用受光器です。壁、マイクスタンドへの取り付けが可能です。
付属品スタンド取付金具×1、スタンド金具取付ねじ×2 材質フィルター部:ポリカーボネート可視光カットフィルター 質量(g)100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC24(赤外線チューナーより供給) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.5×63.5×32 消費電流(mA)最大30 波長(nm)870 接続端子75ΩBNCジャック 周波数(MHz)【搬送波】チャンネルA3.100、チャンネルB3.350 通信距離(m)約15(遮蔽物のない空間にて) 使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷