絞り込み
ブランド
  • プラネックスコミュニケーションズ
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(63)
  • エスコ(20)
  • エヌディーリース・システム(10)
  • 日恵製作所(3)
  • ODELIC(オーデリック)(3)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • ユニット(1)
  • つくし工房(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • RS PRO(1)
  • 東京ミモレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WS-USB04-PIR Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズWS-USB04-PIR Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサープラネックスコミュニケーションズ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
USB直接給電WiFiセンサー『どこでも人感センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、人感(PIR)センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
WS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサー プラネックスコミュニケーションズWS-USB03-THP Planex USB直接給電型WiFiどこでもセンサー 温度・湿度・気圧計測 どこでも環境センサープラネックスコミュニケーションズ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
USB直接給電WiFiセンサー『どこでも環境センサー』は、USB電源アダプタやモバイルバッテリーに直接挿して使える、温度・湿度・気圧センサーです。測定したデータはクラウド上で確認でき、またセンサー値が一定の値を超えた場合に、メール通知やスマソケと連動し遠隔地の機器を自動的にON/OFFする機能も搭載しています。USB端子を持ち、USB電源アダプタやモバイルバッテリーから直接給電が可能なので設置が容易。クラウド管理なので遠隔地のセンサー情報をどこからでも確認可能。複数台のセンサーも一括管理。センサー値が設定したしきい値を超えた場合のメール通知設定。スマートソケット「スマソケ」に連動し、遠隔地の機器を自動的にON/OFFさせることも可能。
USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサープラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
取扱停止中
赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。 クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。 深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。 スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13消費電力(W)最大約0.9電源電圧(V)5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10センサー型式EXCELITAS社PYD_1698検知範囲角度:最大120°動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応計測機能PIR無線規格IEEE802.11n.g.b周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ