特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:黄●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-95
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。センサー内蔵により、人体・車輛などを感知した時にだけメッセージが流れます。 最大100dB/1mのホーンスピーカーですので本格的な用途にご使用いただけます。録音時間は最大16秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することが出来ます。
付属品取付フランジ:1個 取付用タッピングネジ:4本 取付フランジ式(平面にネジ留め) 質量(g)約1200(取付フランジ・付属電線を含む) 消費電力(W)待機時:3以下、動作時:10以下(最大音量時) 検出方式パッシブインフラレッド方式 配線接続リード線式(4芯)付属長:0.5m 電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz) 機能【昼夜判別】設定明るさ(約10~約1000Lx)以下を〔夜〕、以上を〔昼〕と判定 出力接点接点方式:無電圧リレー接点〔a接点〕、接点動作:ワンショット動作〔音声出力に同期〕 (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒)、接点定格:AC250V/DC30V・5A以下(抵抗負荷) AC100V・500W以下(白熱灯負荷)※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 使用環境温度(℃)-20~50(結露・氷結なきこと) 感度調整約20%~約180% 設置場所屋内・屋外 表示灯表示:赤色LED ウォームアップ時:点滅〔約1秒に1回〕 検知時:点灯〔音声出力または接点出力に同期〕 録音時:点灯〔録音ボタンを押している時間に同期:最大約16秒〕 アズワン品番64-7941-75 音声出力ホーンスピーカーにて録音音声を出力、出力動作:ワンショット動作〔録音音声の1回再生 最大約16秒〕、音量調整:0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)、録音方法:内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音)、録音時間:最大約16秒 ※〔夜/昼/昼夜〕3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能 検知エリア立体検知 最長部:12m ゾーン数:24本(12対)
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

人感センサー搭載LED警報器 内蔵マイクにて音声録音可能 別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで)でポールに取付可能。
仕様●材質:レンズ:PC、ボディ:ABS●サイズ:Φ100×70.5mm●電源:単3電池×3本(別売)●色:赤●質量:0.3kg●連続動作時間:1日100回動作で約10日●動作:回転(140回/分)●人感センサー:有●防水性能:IP54●内蔵マイク:有 アズワン品番65-2235-94
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

おすすめ人気ランキング