警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ :「ありがとう」の検索結果
関連キーワード
ツーウェイ機能で方向判別
人や車を検出する2台のセンサーを使って、通過する方向をツーウェイ機能で判別します。
順方向判別:センサー1→センサー2の順に人や車を一定時間内に検出すると、順方向音声が鳴動するとともに、順方向出力がタイマー時間出力されます。
逆方向判別:センサー2→センサー1の順に人や車を一定時間内に検出すると、逆方向音声が鳴動するとともに、逆方向出力がタイマー時間出力されます。
センサー2台のAND検知で、人と車の判別も可能
従来の方向判別タイマーに加え、センサー1とセンサー2のAND検知(センサー1を検知した状態でセンサー2を検知)の条件により、車(幅のある物体)のみの検知を可能にしました。※AND以外の設定の時は、同時入力で順方向出力が動作します。
大接点出力でAC100V機器の制御が可能
順方向の出力は小接点に加えて大接点出力(AC100V 5A 抵抗負荷)があるので、回転灯などの報知器を直接動作させることが可能です。
2種類の音声切替が可能
来客報知用のチャイム音「ピンポーン」/「ピロロン」と、「いらっしゃいませ」/「ありがとうございました」の音声切替が可能です。
材質樹脂
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
電源(V)AC100±10%、またはDC12±10%
消費電力(W)AC100V使用時:8
出力順方向大接点出力(無電圧a接点)(AC100V 5A 抵抗負荷)、順方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、逆方向小接点出力(無電圧c接点)(AC/DC30V 1A 抵抗負荷)、センサー用電源出力:DC12V 400mA(AC100Vで使用時)
配線接続端子式
入力センサー入力(無電圧a/b切替)2ch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×35
取付場所屋内
消費電流(mA)DC12V使用時:最大350
タイマー方向判別タイマー(AND、2秒、5秒、8秒)、大接点出力タイマー(2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒、120秒、180秒)
音声内容順方向音声(ピンポーン/いらっしゃいませ 切替)、逆方向音声(ピロロン/ありがとうございました 切替)、無音~最大75dB/前方1m
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器 セキュリティシステム
- 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
- 通報機器
- 受信制御機器
- 出入管理機器
- ヘルスケア用システム機器
- 温度監視用システム機器
- 表示灯 セキュリティシステム
- 自動ドア・シャッター制御用システム機器
- セキュリティシステム関連商品
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。