2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・スピーカー
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成された赤外線センサーを持つ、光と音の威嚇機器です。 録音式の音声合成でメッセージを鳴動。最大16秒まで録音可、最大音量約80dB 警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なし、の設定ができます。 上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。 複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。 検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤作動をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間を検知しなくなりますので、ご注意下さい。 警報出力を標準装備していますので侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。 赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可) フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
仕様使用赤外線:近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム 材質樹脂 配線接続端子式 音量無音~約80dB/1m(ボリューム可変式) 応答時間遮光時間:0.05s~0.7s(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-25~+60 接点方式無電圧接点(a接点/b接点切替式) 点滅遮光時間+1分(オフディレイ動作) 付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式) 設置場所屋外・屋内 表示灯【警報表示灯】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯 録音時間16秒以下(1フレーズのみ) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90° 点灯色赤色 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 動作接点遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー付きフラッシュ・サイレン
赤外線センサーに高輝度LEDと電子サイレンを搭載した、光と音の屋外威嚇機器です。 制御入力により、コントローラの警戒/解除と連動して警戒中のみ威嚇動作をさせることが可能です。また制御入力はa接点/b接点切替式です。 電子サイレンで警報音を鳴動、最大音量約90dB 警報音は昼夜判別機能により、昼夜動作・夜のみ動作・昼のみ動作・動作なし、の設定ができます。 上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと検知しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落ち葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。 複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、相互干渉や回り込みを避けることができます。 検知可能な遮光時間を設定できます。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。 警報出力を標準装備していますので侵入警報システムの検知センサーとしても使用できます。 赤外線光軸の水平調整が可能(垂直調整は不可)フラッシュライトの動作時間は遮光時間+約1分(オフディレイ動作)
仕様使用赤外線:近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム 付属品取付ネジΦ4×20:4本、ポール固定金具:2個、ポール取付板:2枚 材質樹脂 配線接続端子式 音量無音~約90dB/1m(ボリューム可変式) 機能昼夜判別機能:設定明るさ(約10~約1000Lx調整可)以下を夜と判定、威嚇制御機能:光・音の威嚇動作を外部入力で禁止が可能 応答時間遮光時間:0.05秒~0.7秒(ボリュームにて可変) 使用周囲温度(℃)-25~+60 接点方式無電圧接点(a接点/b接点切替式) 点滅遮光時間+1分(オフディレイ動作) 付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式(2ビーム同時遮断方式) 設置場所屋外(IP43相当)・屋内 表示灯【警報表示灯】赤色LED(受光器)警報出力時:点灯、【受光感度表示灯】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光表示灯】緑色LED(投光器)投光時:点灯 光軸調整範囲水平方向のみ:±90° 警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内) 点灯色赤色 接点容量AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 動作接点遮光時間出力(ただし2秒未満の遮光の場合、2秒間出力) 距離余裕屋外:7.5倍(150m)、屋内:5倍(150m)
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)