特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)無線式警報ブザー AL-005
カバンの置き忘れや盗難時に警報音でお知らせします。
グレー 質量(g)【子機】約60(電池含む)、【親機】約135(電池含む) 電源【子機】単4アルカリ電池 LR03×2本(DC3V)、【親機】単3アルカリ電池 LR6×2本(DC3V) 強度(kg)【親機】ワイヤー:100以上(線径Φ3.2mm) 機能【子機・親機】[電源自動起動機能] 親機・子機脱着方式・・装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態【親機】[エマージェンシー機能] 非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動 電池チェックチェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯 ブザー音【親機】鳴動時間 60分以上(電池が新品の状態)/【鳴動音量】本鳴動:100dB(1m先にて)、予備鳴動:63dB(1m先にて) 電池寿命約1200時間(運用状態=1日8時間稼動で約150日) 表示灯電池残量チェック時:電池残量OK・・緑LED点灯、電池交換要・・・赤LED点灯または消灯(点灯せず) 各種認証電波法第38条に基づく工事設計認証を取得 動作距離(m)約6m~20m以上離れると鳴動 条件:反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離(動作距離は使用環境により変動することがあります) 使用周波数(MHz)小電力帯2450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替 材質(外周部)ABS樹脂
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷