4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED信号灯 DST‐100
エコ商品
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5 消費電力(W)約15以下 電源電圧AC100V 50/60Hz 表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色) 入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V 使用周囲温度(℃)-5~45 外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶) 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)68
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)○×LED信号灯 DST‐201
エコ商品
高輝度のLED を採用した 記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8 消費電力(W)7以下 電源電圧AC100V又はAC200V±10% 表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170 設置場所屋内・屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP□3 相当 信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷