警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ :「LED信号灯」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯
質量(kg)約7.5
消費電力(W)約15以下
電源電圧AC100V 50/60Hz
表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)
入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V
使用周囲温度(℃)-5~45
外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)68
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯
材質カバー:樹脂、ベース:樹脂、取付板:SUS
色カバー:クリア、ベース:グレー
質量(g)約260
電源電圧DC12V~24V±10%(極性あり)
配線接続リード線式
入力【制御入力】 無電圧a接点(常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd
消費電流(mA)90以下(DC12V時)、50以下(DC24V時)
LED色赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)
設置場所屋内・屋外(IP54相当:正方向取付時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
高輝度のLED を採用した
記号表示(○×)の信号灯
質量(kg)約4.8
消費電力(W)7以下
電源電圧AC100V又はAC200V±10%
表示部高輝度LEDによる【○】【×】表示、Φ170
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP□3 相当
信号入力【表示用信号入力】 無電圧接点信号入力(a接点)又は有電圧入力(AC100・200V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
デザイン性と視認性に優れた2灯タイプの小型LED信号灯。赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。赤・緑共有電圧入力により点灯します。ハイパワーLED赤色・緑色各4個使用の採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。また180°の視野角により、視認性抜群です。IP54相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途シャッター動作中の注意喚起表示として。車両管制の構内信号灯として。在室/不在の表示灯として
色閃光:赤色・緑色(ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
質量(g)約275
配線接続リード線式(スリーブ付)
入力制御:有電圧入力AC100~200V
電源電圧(V)AC100~200±10%
光源赤LED:約10800mcd、緑LED:約18000mcd
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観カバー:樹脂(クリア)、ベース:樹脂(グレー)、取付板:SUS
設置場所屋内・屋外(IP54相当)
消費電流(AC100V時)赤点灯:1.3W、緑点灯:0.8W、(AC200V時)赤点灯:1.6W、緑点灯:1.1W
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
LED電球(ビーム電球150W相当)を使用しています。高性能LED電球採用により広範囲をムラなく照射します。
LED電球1灯式と2灯式をラインナップしていますので用途に適した選択が可能です。
センサーは人体を検出する人感センサー(パッシブセンサー)と音を検知する音感センサーを搭載しています。
点灯/フラッシングの選択が可能です。
明るさにより点灯を制御する昼夜判別機能を搭載しています。
感度調整機能(30%~150%)を搭載していますので設置環境に応じた感度設定が可能です。
材質(センサー部・取付部)樹脂、(灯具部)亜鉛合金
消費電力(W)2以下+使用電球
検出方式<人感>パッシブインフラレッド方式(スイッチで機能の選択設定)、<音感>音波集音方式(スイッチで機能の選択設定)
電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-20~+50℃(氷結、結露なきこと)
動作表示灯基本動作:赤色LED(検知窓部内包)、検知信号出力動作と同期、電源投入時は約1分間点滅動作
感度調整<人感>約30~150%〔ボリュームで調整設定〕(中点:100%)、<音感>H(100%)/L(50%・カウント2回)〔スイッチで選択設定〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
適合電球LEDビーム電球:東芝製LDRシリーズ15W以下、白熱ビーム電球:各社製110V 120W以下
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
- 検知器 セキュリティシステム
- 警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ
- 通報機器
- 受信制御機器
- 出入管理機器
- ヘルスケア用システム機器
- 温度監視用システム機器
- 表示灯 セキュリティシステム
- 自動ドア・シャッター制御用システム機器
- セキュリティシステム関連商品
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。