特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・フラッシュ付コントローラ C-35A
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂 本体:ホワイト、レンズ:レッド 質量(g)約650 電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA 消費電力(W)8 配線接続端子式 音量【音声(報知音)】警報時:無音~70dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期 入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点 使用周囲温度(℃)-10~50 点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯 設置場所屋外・屋内 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅 光色赤色(高輝度LED×12個)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付コントローラ C-25A
音の威嚇+光の威嚇+コントローラ機能(簡易型)のオールインワンモデル!! 簡易的な防犯システムに最適です。各種センサーを本機に接続するだけで音と光によって侵入者を威嚇します。 光源に高輝度LEDを採用していますので、視認性に優れているだけでなく、振動や衝撃に対しても堅牢になっています。 光(フラッシュライト)のみでの動作も可能です。注意喚起の用途などにも幅広くお使いいただけます。 防雨構造ですので、屋外での設置が可能です。 2路の外部リモートスイッチを接続することで、遠隔(有線)での警戒/解除が可能です。(推奨商品KE-500R) ディレイタイマー機能を選択できます。※但し、警戒/解除操作には外部からの信号入力が必要です。 警報音量ボリュームにより音量の調整が可能です。 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です。 警戒開始時にセンサーのループチェックを行います。(戸締り確認機能) センサー用電源出力機能(DC12V200mA)
材質本体:AES樹脂、レンズ:PC樹脂 本体:ホワイト、レンズ:レッド 質量(g)約650 電源(V)入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC12V・200mA 消費電力(W)8 配線接続端子式 音量【サイレン】警報時:無音~95dB以上(警報音量ボリュームにより可変)、警戒/解除時および、異常時の報知音は警報音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時連続鳴動、警戒へ移行時:約0.2秒1回鳴動(フラッシュライトに同期)、解除へ移行時:約0.2秒2回鳴動(フラッシュライトに同期) 入力【警戒/解除】接点「開」時:警戒、「閉」時:解除、【センサー】1入力:a接点/b接点入力切替式、【タンパー】b接点 使用周囲温度(℃)-10~50 点滅警報時:約0.4秒点滅・約0.4秒休止を繰り返す、警戒へ移行時:約0.2秒1回点灯、解除へ移行時:約0.2秒2回点灯、メモリー表示動作時:約3秒ごとに点灯 設置場所屋外・屋内 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作(タンパー動作含む)に連動して出力(ただし最大動作時間は10分)または、警報タイマー時間(10秒・30秒・120秒・300秒)の間出力、接点定格:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯【電源(緑色LED)】通電時:点灯(ただし警戒表示が「あり」に設定されている時は、警戒中と警戒ディレイ中は消灯)、【警戒(赤色LED)】(警戒表示が「あり」に設定されている場合)警戒中:点灯、解除時:消灯、警戒/警報ディレイが「あり」に設定されている場合、警戒ディレイ中、約50秒間点滅、その後約10秒間早い点滅 光色赤色(高輝度LED×12個)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷