漏水センサ制御器TAKEX(タケナカエンジニアリング)欠品中
電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は検知できませんのでご注意ください。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)約400消費電力(W)AC100V時:1.8出力【センサー断線】無電圧c接点:DC30V・0.5A、【漏水検知】無電圧c接点:DC30V・0.5A電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし)機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能消費電流(mA)DC時:85以下使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)ブザー音検知:ブザー断続音外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内(壁面取付)表示灯【検知】赤、漏水時:点灯/断線時:点滅、【電源】緑
接点分配ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
1点のセンサー信号をコントローラ、カメラ機器、表示灯などへ3分配出力します。
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。
材質樹脂質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/b接点切替式)DC30V・0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
リチウム電池TAKEX(タケナカエンジニアリング)¥31,980税込¥35,178
1セット(10個)
当日出荷
コントローラ C-40TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
簡単操作、豊富な機能!スタイリッシュな簡易型コントローラ
全警備時は1~4CH全て警備となります。部分警備(チャイムモードと選択)時は1,2CHのみ警備となります。※部分警備モードとチャイムモードは併用できません。
チャイムモード選択時は入力毎に異なる音色が鳴ります。(1CH:ピンポーン/2CH:ピピッピピッ/3CH:メロディ(エリーゼのために))
全警備のセット/解除操作は、ディレイタイマーを使用した本体全警備ボタンによる操作、または2路リモートスイッチを使用した遠隔での操作のいずれかを選択できます。
※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。
チャンネル毎にa/b接点が切替可能なので、防犯センサーはもちろん呼出スイッチの接続も可能です。
総合警報出力2出力(無電圧a接点)、来客出力1出力(無電圧a接点)を装備し、警報時と来客報知時に異なる外部機器を作動させることが可能です。来客出力は設定で総合警報出力として使用することができます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約390消費電力(W)7スイッチ外部操作:警報停止(メモリークリア)ボタン、全警備ボタン、部分警備/チャイムボタン、内部操作:音量ボリューム、機能設定スイッチA(8P)、機能設定スイッチB(2P)出力【総合警報出力1/総合警報出力2】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【総合警報出力3/来客出力】(機能設定スイッチにより切替)(総合警報出力3設定時)接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:設定時間による)※全警備、部分警備(1CH、2CHのみ)時動作、【来客出力設定時】接点:無電圧リレー接点(a接点)AC/DC30V・0.5A抵抗負荷、動作:検知信号入力時にリアルタイム出力(最低出力時間:3秒)※チャイム(1~3CHのみ)時動作出力電圧センサー用:DC12V・200mA配線接続端子式入力1CH~4CH (a接点/b接点切替式)4回線、リモートスイッチ(2路)1回線電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能入力切替機能(a接点/b接点切替)、警報出力時間切替機能(10秒/30秒/60秒/90秒)、警備・警報ディレイタイマー切替機能(なし/30秒/60秒/120秒)、部分警備/チャイム動作切替機能、リモートスイッチ接続切替機能使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源表示灯:緑、CH表示灯:赤、全警備ボタン:赤、部分警備/チャイムボタン:緑報知音【全警備時】1CH~4CH入力時:”ウゥーウゥー”、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【部分警備時】1CH、2CH入力時:”ウゥーウゥー”※3CH、4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低警報出力設定時間鳴動)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変、【チャイム時】1CH入力時:”ピンポーン”、2CH入力時:”ピピッピピッ”、3CH入力時:メロディ(エリーゼのために)※4CH入力時は動作なし、鳴動時間:リアルタイム鳴動(最低約6秒間)、音量:0~約75db/前方1m ボリュームで可変
サイレン・フラッシュ付き受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷から5日以内出荷
ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載
入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)質量(g)約470材質樹脂
警報制御盤コントローラーTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷から6日以内出荷
個別CH入力(4・8回線)に加え、タンパー入力(1回線)リモートスイッチ入力2路/3路を装備したコントローラ。防犯・防災の監視目的に応じた各種センサーや、押ボタンなどの接続が可能。総合出力(無電圧および有電圧)と各入力に対する個別CH出力を設けていますので、通報装置や監視カメラ、警報ベルなどの周辺機器も接続できます。
見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。
操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。
全CHで個別に24時間常時警備か、警備連動(警備中のみ警報動作)を選択できる為、現場の用途に応じて色々な警備パターンを設定できます。
「全警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と、「警備中に検知信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイタイムを個別に4段階(0(無)、30秒、60秒、90秒)設定できます。
CHの各出力を個別に取り出せますので(4CH、8CH)、用途に合わせたシステムアップができます。
全警備または部分警備にセットするとき、接続している各回線に異常がないかを自動的にチェックします。
全警備時、パネルでの操作を無効にすることができます。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
応答速度300msec以上抵抗(kΩ)入力受付/1以下音声内容解除中、部分警備、全警備警報音・音量警報・機器異常発生時、警備ディレイ・警報ディレイ中の報知音、警備移行時のル-プチェック異常報知音/無音~約80db(前方1mにて)、【チャイム音】チャイム音チャイム設定時1CH入力時に報知/無音~約70db(前方1mにて)使用周囲温度(℃)-15~+55配線接続端子式(セルフアップ端子)取付場所屋内・壁掛け式材質樹脂
漏水センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し、漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検知できませんのでご注意ください。
仕様空中線:内蔵質量(g)約150(電池含む)電源待機時:約10年(常温時)構造日常生活防水(IP67相当)機能定期送信機能、電池切れ報知機能使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります。電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり保証値ではありません。外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス検知方式専用リチウム電池 CR17335EーR-CN設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅出力(mW)10以下電波到達距離(m)約100(見通し距離)電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
接点分配ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。
入力、出力ともにa接点・b接点の切り替えができます。
DC10.8~26.4Vの電源電圧に対応。(SD-3Aの仕様に電源電圧の入力範囲を広げた製品です)
薄型でコンパクトなデザインなので、設置場所の外観を損ないません。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約80配線接続端子式電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点(a接点/接点切替式)使用周囲温度(℃)-5~+50出力時間信号入力に同期出力信号無電圧リレー接点×3(a接点/接点切替式)、DC30V/0.3A設置場所屋内表示灯緑色LED(受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
タイマーリレーTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します
質量(g)70消費電流(mA)50設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)
テンキースイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一体式テンキースイッチ。
2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット/リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。
質量(g)約410消費電流(mA)DC12V供給時:120、DC24V供給時:210設置場所屋内・半屋外の壁面(直接雨のかからない場所)表示灯セット灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、ループ灯:赤緑2色発光LED(ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能)、出力表示灯:緑色発光LED(点灯/消灯設定可能)、電源表示灯:橙色発光LED、予備灯:緑色発光LED
ペンダント型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67材質樹脂、シリコンゴム質量(g)約35(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
腕時計型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67材質樹脂、シリコンゴム質量(g)約40(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
カード式送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
薄さ8mmのカード式押しボタン送信機です。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約30(付属品含まず)電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)電波到達距離(m)100(見通し距離)
受信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)当日出荷
来客報知や呼出に最適な報知音鳴動タイプのワイヤレス受信機。
4周波切替機能を搭載し、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
報知音は、3種類のチャイム音と1種類のメロディ音から選択できます。内蔵ボリュームにて、音声調整が可能です。
警報出力を装備しています。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約440消費電力(W)1.3スイッチ登録CH切替ボタン、消去ボタン音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)接点(出力)警報:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:警報受信時 ワンショット(約4秒間)配線接続端子式(AC電源入力はプラグ式・端子式併用)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、警報受信時:赤色点灯(警報出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯最大接続台数40
ラッチリレーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
ワンショット入力をリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。
材質樹脂質量(g)約70電源電圧(V)DC12(極性あり)消費電流(mA)50以下入力信号無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式出力時間連続出力信号無電圧リレー接点(c接点)、DC30V・0.5A設置場所屋内:壁掛式
出力接点変換ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
無電圧リレー接点入力の変化時(立上り・立下り)にのみワンショット出力を出すユニットです。
電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)50入力信号無電圧リレー接点出力信号無電圧リレー接点(a接点)、(立ち上がり・立ち下がり)×各1(DC30V・0.3A)出力時間ワンショット約2秒表示灯緑色LED(受電時点灯)配線接続端子式設置場所屋内使用周囲温度(℃)-5~+50質量(g)約80材質樹脂
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1,300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
ワイヤレス見通し101mタイプ 注意:別途送信機が必要
用途20CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A a接点/b接点切替式(個別)、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)2,000寸法H(mm)340消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)400受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
フック付受信機 ナースコール接続セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品ですメーカーの様々なワイヤレス送信機をナ-スコ-ルに取り込むことができますフック付受信機のパネル上に、分配コンセントを一体化することができますベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます無線式のため、マットセンサーなどの断線による故障がありません受信可能距離は見通し約100mです
質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED) 異常表示灯(赤緑2色LED)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
ベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。
質量(g)970タイプ空中線:入/4 ホイップアンテナ消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯周囲温度(℃)使用可能:-10~+50
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)TAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
ワイヤレスポンコール (卓上型受信機セット)TAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
体の不自由な方でも、ご高齢者でも、簡単にスタッフ様やご家族を呼び出すことができる、呼び出しスイッチです。押しボタン部が大きく、360°どこを押しても動作可能です。押しボタン部は視認性を考慮して鮮やかな「赤色」を採用し、付属のマジックテープで、ベッドや車いすなど様々な場所に設置可能です。
サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができフラッシュ出力 閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す警備へ移行時、約0.2秒1回点灯解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯サイレン出力音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量鳴動周期:警報時、連続鳴動警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期)解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)状態表示灯(緑色)(赤色)通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラ連動もしくは、シングルステーションで警備状態緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし警報受信時 :受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色):点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サイレン :20秒ごとに約0.2秒鳴動受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)動作送信機タンパー :タンパー信号受信時、タイマー設定時間の間警報動作(コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)本体タンパー :本体カバー開時、タイマー設定時間の間警報動作、(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作消費電流330mA/2.5W(消費電力)
フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
フック付受信機 ナースコール接続セットTAKEX(タケナカエンジニアリング)7日以内出荷
「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3(電流(W))対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
接点入力型送信機(LoRa変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
材質樹脂(ホワイト)区分システム:長距離型(LoRa)質量(g)約100(電池含む)タイプ空中線:内蔵出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN(DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)、接点:無電圧接点 1回路(a接点/ b接点切替式)機能付帯:電源切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません設置場所屋内表示灯送信時…点灯 電池切れ時…点滅(赤色LED)周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと)(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)距離(km)電波到達:約1km(見通し距離)
サイレン・フラッシュ付き受信機(LoRa変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
サイレンとフラッシュライトを搭載した小電力型長距離(LoRa)ワイヤレスシステムの受信機!フラッシュ出力閃光色 :赤色(高輝度LED×12個)点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯サイレン出力音 量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変)、警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量、鳴動周期:警報時、連続鳴動、警備へ移行時、約0.2秒1回鳴動 (フラッシュに同期)、解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点)、接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作、(10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし、警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、親機に連動または接点入力型送信機の動作に連動接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)状態表示灯(緑色)(赤色)通電時 :赤色点灯…警備表示ありの場合で警備状態緑色点灯…警備表示ありの場合で解除状態もしくは、警備表示なし警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)、送信機で電池切れ、+ :緑色点滅(両点滅動作を交互表示)、定期送信異常報知時停電バックアップ時 :緑色点滅(1秒点灯、1秒消灯)
区分システム:[長距離型]タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計]消費電流330mA/2.5W(消費電力)
受信ユニット(LoRa変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
長距離通信が可能な受信ユニット・受信可能距離は見通し約1kmで長距離通信が可能な長距離型(LoRa)ワイヤレス用の受信ユニットです。・長距離型(LoRa)ワイヤレス用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、 各種通報装置やコントローラなどを経由して、非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。・各種送信機〔送信機、コンバータ、リモコン、受信機(受信機連動時)〕を最大100台まで登録可能です。・4チャンネルごとに表示と個別警報出力が動作します。異常報知機能個別警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)双方向通信機能長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。受信機連動機能複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を無線で連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台です)※多チャンネル受信ユニット(RLX-1000)との連動はできません。
用途長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の4CH受信ユニットです。仕様送信機登録可能台数:100台[送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)、リモコン合計」区分システム:長距離型質量(g)約600消費電力(W)5.5(消費電流:100mA)出力10mW以下、異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V 0.25A a接点/b接点切替式(一括) /タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常ごとに出力動作/タンパー、電池切れ、定期送信、環境異常は復旧信号受信まで、 本機の環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが[3: 接点〕・・・送信機動作に連動 (10秒以上保持動作)送信機タイプが [1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約10秒)4回路温度(℃)使用可能周囲:-20~+60(結露なきこと)配線接続端子式入力電源:AC100V50/60HzまたはDC10~30V (極性あり)機能付帯:電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、CH表示灯(異常時)切替機能、液晶表示切替機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒/解除切替機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能、内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ、電源異常発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プ」登録エラー時:「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時:「ピピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」 (全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ受信可能距離約1km(見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH:赤色LED 警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅 4、警戒/解除:2色LED警戒時:赤色点灯解除時:綠色点灯、電源/受信:2色LED通電時:緑色点灯受信時:赤色点灯 コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
個別警戒/解除付き受信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)4日以内出荷
送信機の電波を受信すると表示灯と警報音(チャイム音)で報知する小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。本機のCH警戒/解除ボタンにより、チャンネルごとに警戒/解除状態が個別で切替えできます。よって、本機1台で、全警戒することや部分的に警戒するなど運用にあわせて警戒状態を切替えできるシステムが構築できます。また、本機の警戒/解除ボタン、そして、別売のリモコンやリモートスイッチにより、警戒状態を一括で切替えることもできます。・一括警戒操作=解除前の警戒状態で警戒を開始・一括解除操作=全チャンネルが解除
用途チャンネルごとに個別で警戒/解除できる小電力型ワイヤレスシステム用の受信機です。外周警戒システムの出入口のみを日中解除する ・複合施設のテナントの運用に応じて警戒状態を個別で切替える ・非常や侵入警戒を本機1台で一括管理する(侵入警戒用のチャンネルのみ運用に応じて個別で切替える)仕様送信機登録可能台数:60台〔送信機、リモコン]質量(g)約1,300消費電力(W)6 (消費電流:380mA)出力異常:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(一括)接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境計4回路(各異常ごとに出力動作) / タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、警報個別:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V-0.25A a接点/b接点切替式(個別)接点動作:送信機タイプが [3:接点〕・・・送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)送信機タイプが[1:携帯] [2:パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒) 10回路、警報総合:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A (c接点)接点動作:送信機タイプが [3:接点] 送信機動作に連動 (4秒以上保持動作)「送信機タイプが[1:携帯] [2: パッシブ]・・・受信後、ワンショット動作(約4秒)、警戒/解除:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V 0.5A(c接点)温度(℃)使用可能周囲:-10℃~+50℃(結露なきこと)配線接続端子式入力警戒/解除:1回路(a接点/b接点切替式)、電源:AC100V 50/60Hz または DC10~30V (極性あり)機能内蔵ブザー:操作ボタン操作時:「ピッ」電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期点検モードで受信時:「プッ」登録エラー時: 「ブー」登録モード切替時:「ピッ」消去モード切替時: 「ピッ」メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ビビビッ」電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」通常モード切替時:「ピー」登録確認時:「ププッ」登録内容確認モード切替時:「ピー」電波環境点検モード時:「ピ」警戒/解除切替時: 「ピッ」個別警戒/解除切替時: 「ピッ」警戒・警報ディレイ時: 「プッ、プッ・・・」※ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる(全て音量固定式)、空中線:入/4ホイップアンテナ、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力接点切替機能、警戒・警報ディレイ時間切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能、受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除制御機能、ループチェック機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能受信可能距離約100m (見通し距離)周波数帯域(MHz)使用:426帯4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)外観樹脂(ホワイト)スピーカー(本体)警報音:「ビービー」/「ピンポン」選択式(可変式(無音~約80dB))設置場所屋内・壁掛け式表示灯CH状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯 1~10、CH:赤色LED 警報受信時:点灯異常時・メモリー時:点滅 10、状態:緑色LED 警戒時:点灯解除時:消灯、電源/受信:2色LED(赤色、緑色) 通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示
フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機ですベッド柵やヘッドボードに、簡単にフック掛けすることができます。受信可能距離は見通し約100mです。 4周波切替式のため、電波の混信を防ぐことができます。パネル状に、別売の「分配コンセント」を取り付けることができ、 メーカーのさまざまなワイヤレスセンサー(最大40台登録可)をナースコールに取り込めます。センサーから分配コンセントまでの配線を無くすことで、マットセンサーなどの断線による故障がありません。 有線式で配線だらけの状態をすっきりさせることができます。
仕様空中線:λ/4 ホイップアンテナ質量(g)約970消費電力(W)1.3スイッチ外部操作:電源ボタン,内部操作:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)出力『報知接点』【無電圧接点出力】接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、定格:AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷、動作:ワンショット(約4秒間)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)受信可能距離約100m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内(壁面取付け)表示灯【電源/受信表示灯(赤緑2色LED)】通電池:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点灯(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、【異常表示灯(赤緑2色LED)】電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯接続台数送信機登録可能台数:40台使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)報知音1CH受信時:”ピンポーン”、2CH受信時:”ピピッピピッ”、3CH受信時:”プルプル”、4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)、鳴動時間・ワンショット(約6秒間)、音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
接点入力型送信機(LoRa変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)6日以内出荷
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式):屋内用のスリムな接点入力型送信機です。各種センサーや設備の無電圧接点のON/OFF信号に応じた無線信号(警報/復旧)を送信します。無線部は、長距離型(LoRa)ワイヤレスで、電波到達距離は見通し約1kmです。双方向通信機能:長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。付属の専用リチウム電池を使用して電池寿命は約8年を実現します。(1日100回送信、常温にて)DC5V~15Vの外部電源でも駆動できます。(電池と併用不可)4周波切替対応により、送信機やコンバータを多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
仕様●システム区分:長距離型(LoRa)●空中線:内蔵型質量(g)約100(電池含む)出力電源:DC3V(電池使用時)電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2CN(DC3V)、または、外部電源:DC5~15V 35mA配線接続端子式入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点),接点:無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)機能電池切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、双方向/単方向切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー機能使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。電池寿命約8年(1日100回送信、常温時)※電池寿命は常温時での運用における目的であり、保証値ではありません。外観樹脂(ホワイト)設置場所室内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)出力(mW)10以下使用周波数(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)電波周波数約1km(見通し距離)
直流電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
入力AC100V~200V・出力DC24V・400mAの小型組込専用直流電源ユニットです。1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC24±2%電源電圧(V)AC100~200 ±10% 50/60Hz出力電流(mA)400使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)外観樹脂設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
回路表示器TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。※5回路とも1つの報知音に統一することもできます※音量調整可能 (最小無音~80dB)各回路個別の『入・切』設定が可能です!各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、場面に応じた警戒パターンで運用ができます!使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。また、センサー用電源500mAを装備しましたので、WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。運用方法によって、選択設定ができるようになりました。
質量(g)約950消費電力(W)AC電源使用時:13出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能消費電流(mA)DC電源使用時:300以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯
回路表示器TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
最大10回線のセンサーの状態確認が可能。センサーからの信号を検出すると、チャンネル別にLED表示をするとともに無電圧出力(個別・代表)が動作します。センサー入力および個別出力は個別にa/b接点の切り替えが可能です。センサー入力に対して、表示灯、出力の保持、非保持の選択が可能です。総合通信機能で、4台まで同期して運用が可能です。
その他(通信接続)接続台数:4台(最大)SW設定、動作:センサー入力連動、リセット入力連動、通信方式:RS-485(最大通信距離 延べ1km)質量(g)約1100外形寸法(mm)W240×H170×D55出力(タンパー)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:b接点、(リセット)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点、(代表)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:c接点、(個別)回線数:10回線、接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点/b接点切替式、自己保持:有り/なし切替式、(通信異常)接点容量:DC30V・0.5A、出力モード:a接点入力(センサー)回線数:10回線、入力モード:a接点/b接点切替式(強制ループ機能ONの回線は入力無効)、(リセット)回線数:1回線、入力モード:a接点(リセットボタンと同期)対応電源灯(緑LED)動作:電源SWを入れた時点で点灯、強制ループ時点滅電源電圧(V)DC10.6~26.4機能(強制ループ)回線数:10回線(強制ループ時電源灯点滅、SW切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛け式表示灯(赤LED)表示設定:検知時点灯、通常時消灯/検知時消灯、通常時点灯切替式、自己保持:有り/なし切替式(一括設定)消費電流200mA以下 180mA(DC12V時)、100mA(DC24V時)
接点入力型送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます電池は長寿命タイプのリチウム電池です送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池専用リチウム電池寿命8年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
ラッチリレーユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
電源OFF時は出力の状態を保持します。ジャンパーピン2(JP2)の切り替えにより、動作モードの切り替えが可能です。【トグルモード】(JP2:ON時):IN端子の入力ごとに出力のON/OFFが切り替わります。(RES端子入力は無効になります)【ラッチモード】(JP2:OFF時):IN端子の入力により出力がOFFからONへ切り替わり、RES端子の入力により出力がONからOFFに切り替わります。(出力ON状態でIN端子に入力があっても出力は切り替わりません)
材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC10.8~26.4出力無電圧リレー出力消費電流(mA)30以下設置場所屋内
接点入力型送信機(4周波切替対応型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます電池は入手しやすい市販のアルカリ乾電池です送信動作はワンショット/繰り返しの切替式です発報頻度の高いセンサーを接続したときに送信回数を抑え電池寿命を延ばす事ができる規制送信機能を搭載
仕様空中線:内蔵型材質樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)電源単三型アルカリ(2本)配線接続端子式出力電圧(V)DC3(電池使用時)入力タンパー:無電圧接点 1回路(b接点)機能付帯:電源切替機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、接点入力切替機能、送信機タイプ切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、本体タンパー電池寿命2年(1日100回送信、常温時)設置場所屋内表示灯送信時:点灯、電池切れ時:点滅(赤色LED)接点入力方式無電圧接点 1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)100(見通し距離)使用周波数(MHz)426帯 4波(省電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
有電圧接点分配ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
1系統の無電圧a接点入力を3系統の有電圧出力に分配するユニットです。(出力電圧は入力電圧に連動)出力は系統毎に有電圧と無電圧出力に切替可能です。出力の最大電流合計は2Aです。コントローラの無電圧警報出力と威嚇機器との接続が簡単にできます。
材質樹脂質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC12~24表示緑色LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×23消費電流(mA)60入力信号無電圧a接点×1出力時間入力信号に連動
多チャンネル受信ユニット(LoRa 変調方式)TAKEX(タケナカエンジニアリング)5日以内出荷
長距離型ワイヤレスシステム用の受信ユニットです。長距離型ワイヤレスシステム用の各種送信機やコンバータからの電波を受信して、各種通報装置やコントローラなどを経由で非常、侵入、設備異常などの緊急通報が行えます。
最大100台までの各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)が登録可能です。
送信機は10個のチャンネルに振り分けて登録でき、チャンネルごとの表示と個別警報出力と警報総合出力(1出力)が動作します。
警報出力に加えて、登録した各種送信機(連動する受信機やコンバータを含む)の異常が発生したことを各チャンネルと液晶部で報知し、異常内容に応じて動作する4種類の出力を装備しています。(タンパー異常、定期送信異常、電池切れ、環境異常)
長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、双方向通信機能を搭載しています。
複数の受信機で、受信内容や警戒/解除状態を連動させる連動制御機能を搭載しています。(親機と連動する子機は最大5台)
4周波切替対応により、送信機(コンバータ)を多数使用したときの電波混信を軽減することが可能です。
送信機からの警報信号を受信すると警報音(チャイム音/アラーム音から選択)が鳴動します。音量:可変式(無音~80dB)
仕様【空中線】λ/4 ホイップアンテナ材質樹脂色ホワイト区分システム区分:長距離型質量(g)約1300消費電力(W)5出力【警報総合出力】接点方式: 無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)、接点動作: 送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(10秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約10秒)または警報音鳴動時間と連動、接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、【警報個別出力】接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、a接点/b接点切替式(個別)、接点動作: 送信機タイプが〔3:接点〕… 送信機動作に連動(10秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕… 受信後、ワンショット動作(約10秒)または警報音鳴動時間と連動、10回路、【異常出力】接点方式: 無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、a接点/b接点切替式(一括)、タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路、接点動作: タンパー、電池切れ、定期送信、環境、各異常毎に出力動作、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作、【警戒/ 解除出力】接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)配線接続端子式入力【警戒/ 解除入力】1回路(a接点/b接点切替式)機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警報出力切替機能、CH表示灯切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、受信周波数切替機能、受信モード切替機能、受信機連動切替機能、親機子機切替機能、警戒解除連動機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、電源異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)380受信可能距離約1km(見通し距離)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)ブザー音(全て音量固定式)操作ボタン操作時:「ピッ」、点検モード切替時:「ピピピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、点検モードで受信時:「プ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録エラ-時:「ブ-」、登録確認時:「ププッ」、登録モード切替時:「ピッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、消去モード切替時:「ピピッ」、電波環境点検モード時:「ピ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」設置場所屋内・壁掛け式表示灯【電源/受信表示灯】2色LED、通電時:緑点灯/受信時:赤点灯、コンバータ、受信機の異常時・メモリー時:橙色点滅、【C H 表示灯(赤色)】警報受信時:点灯 異常時・メモリー時:点滅、10出力(mW)10以下液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示警報音・音量「ピ-ピ-」/「ピンポーン」選択式・可変式(無音~80dB)入力電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)登録範囲【送信機】100台 送信機、コンバータ、受信機(受信機連動時)合計
接点入力型送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)3日以内出荷
各種センサーをワイヤレス化できる接点入力型の送信機です。
ユニットに送信アンテナを外部に取付け、屋外見通し距離約200mを実現。
4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能ですので、システム内容に応じた設計が可能です。
連続した警報信号の送信を繰り返し送信とするか、ワンショット送信とするかの選択ができます。さらに送信パターンを1回とするかランダムとするかを選択できます。
材質樹脂色ホワイト質量(g)約120(電池含む)電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM2×1本(DC3V)またはDC5~15V/35mA機能電池切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、ランダム/1回送信切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、電池切れ報知、定期送信使用周囲温度(℃)-10~+50(0以下あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合が有ります。)電池寿命約8年(1日100回送信・常温時)設置場所樹脂製ボックスに収納し、屋外で使用接点入力方式1回路(a接点/b接点切替式)出力(mW)10以下電波到達距離(m)約200以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
セキュリティシステム の新着商品
ページ: 1/ 3
フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥47,278¥42,980
フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥47,278¥42,980
防犯用品TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥42,878¥38,980
漏水センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥49,478¥44,980
漏水センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥38,478¥34,980
漏水センサ送信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥49,478¥44,980