受信制御機器 :「防塵」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約35(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約40(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
お風呂場でも使える簡易防水構造です。電池は市販のコイン形リチウム電池を使用していますので、簡単に交換できます。
防塵防水性能IP67
材質樹脂、シリコンゴム
質量(g)約35(付属品含まず)
電源DC3Vコイン形リチウム電池(CR2032)
機能電池切れ報知機能、定期送信機能、送信周波数切替機能、ワンショット・連続送信切替機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
電池寿命約3年(1日1回送信、常温時)
電波到達距離(m)100(見通し距離)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
屋外に直接設置できる新型中継機登場
登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信機による電波混信を防止できます。
屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。
内部に液晶画面を装備していますので登録内容の確認や個別消去、受信レベル測定が可能です。
防塵防水性能IP54相当
材質樹脂
質量(g)約700
出力10mW以下
電源電圧AC100V 50/60Hz0.6W、またはDC10~30V50mA(極性あり)
配線接続端子式
機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能、モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能
受信可能距離約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
最大接続台数60
ワイヤレス受信機にフラッシュライトと警報音(サイレン・音声)を搭載
材質樹脂
質量(g)約600
消費電力(W)2以下
配線接続端子式
入力DC10~30V(極性なし)またはAC100V 50/60Hz
機能受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能・警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能・フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・本体タンパー切替機能・電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能・外部通信機能
周波数帯域(MHz)426
使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)
防塵防水性能IP43相当
設置場所屋外・屋内
最大接続台数50
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。