11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量皿アルサーラ 大同化工計量皿アルサーラ大同化工
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質アルミ
樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26 大同化工樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26大同化工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20枚)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入寸法(mm)140×140×26アズワン品番8-7008-01
マツヨシ局方フルイ(3枚組) 松吉医科器械マツヨシ局方フルイ(3枚組)松吉医科器械
12,980税込14,278
1組
当日出荷
アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。
仕様アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)材質(本体)ステンレス、アミ=ステンレス質量(g)約450径(Φmm)アミ:約176本体寸法(mm)約Φ185×H70
重湯煎器(銅製) 野中理化器製作所重湯煎器(銅製)野中理化器製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7615-00
局方フルイ 7枚組  180MM 横田製作所局方フルイ 7枚組 180MM横田製作所
31,980税込35,178
1組
3日以内出荷
卓上型アンプルケース ナビス(アズワン)卓上型アンプルケースナビス(アズワン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セット ナビス(アズワン)卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セットナビス(アズワン)
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
98,980税込108,878
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
センサー音叉式電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)精度等級2級
日常点検用分銅セット ナビス(アズワン)日常点検用分銅セットナビス(アズワン)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
日常点検シート付きですので、すぐに使用できます。
仕様分銅等級M1級セットセット内容200g×2個、100g×2個、50g×1個、20g×2個、10g×1個、5g×1個、2g×2個、1g×1個、ピンセット、作業用布手袋、プラスチックケース、日常点検シート材質マルテンサイト系ステンレス鋼アズワン品番7-3971-01
コニカルフィルター 薬液調製用フィルター ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルタービー・ブラウンエースクラップ
17,980税込19,778
1箱(50個)
6日以内出荷
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。 γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019医薬品医療機器等法一般医療機器
UDS-211BeK用ACアダプタ アズワンUDS-211BeK用ACアダプタアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
UDS-211BeK用ACアダプターです。ACアダプタ使用時、計量器は非防水仕様となります。
ケーブル長(m)約1.5アズワン品番64-8909-94

調剤用品』には他にこんなカテゴリがあります

天秤・はかり特集
おすすめ人気ランキング
調剤用天秤・はかり