31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量皿アルサーラ 大同化工計量皿アルサーラ大同化工
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質アルミ
樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26 大同化工樹脂製計量皿(クロサーラ) 140×140×26大同化工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20枚)
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)帯電防止剤入寸法(mm)140×140×26アズワン品番8-7008-01
マツヨシ局方フルイ(3枚組) 松吉医科器械マツヨシ局方フルイ(3枚組)松吉医科器械
12,980税込14,278
1組
当日出荷
アミを3種類に限定した簡易型フルイセットです。
仕様アミ:No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)材質(本体)ステンレス、アミ=ステンレス質量(g)約450径(Φmm)アミ:約176本体寸法(mm)約Φ185×H70
重湯煎器(銅製) 野中理化器製作所重湯煎器(銅製)野中理化器製作所
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7615-00
特定計量器 VIBRA(新光電子)特定計量器VIBRA(新光電子)
98,980税込108,878
1個ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
音叉式力センサ信号処理により安定所要時間が極めて短いです。コンパクトで操作性に優れています。
センサー音叉式電源ACアダプター(付属)・単3乾電池×4本(別売)・パソコンUSB(専用ドライバーをインストールしたパソコンのみ)精度等級2級
局方フルイ 7枚組  180MM 横田製作所局方フルイ 7枚組 180MM横田製作所
31,980税込35,178
1組
3日以内出荷
卓上型アンプルケース ナビス(アズワン)卓上型アンプルケースナビス(アズワン)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セット ナビス(アズワン)卓上型アンプルケース ASシリーズ 本体セットナビス(アズワン)
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
コニカルフィルター 薬液調製用フィルター ビー・ブラウンエースクラップコニカルフィルター 薬液調製用フィルタービー・ブラウンエースクラップ
17,980税込19,778
1箱(50個)
6日以内出荷
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。 γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019医薬品医療機器等法一般医療機器
UDS-211BeK用ACアダプタ アズワンUDS-211BeK用ACアダプタアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
UDS-211BeK用ACアダプターです。ACアダプタ使用時、計量器は非防水仕様となります。
ケーブル長(m)約1.5アズワン品番64-8909-94
日常点検用分銅セット ナビス(アズワン)日常点検用分銅セットナビス(アズワン)
取扱停止中
日常点検シート付きですので、すぐに使用できます。
仕様分銅等級M1級セットセット内容200g×2個、100g×2個、50g×1個、20g×2個、10g×1個、5g×1個、2g×2個、1g×1個、ピンセット、作業用布手袋、プラスチックケース、日常点検シート材質マルテンサイト系ステンレス鋼アズワン品番7-3971-01
デジタルはかり(検定品) オプション ACアダプタ TB-266 A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり(検定品) オプション ACアダプタ TB-266A&D(エー・アンド・デイ)
取扱い終了
デジタルはかり専用のオプション商品です。付属品のみになります。
電子天秤用バッテリパック A&D(エー・アンド・デイ)電子天秤用バッテリパックA&D(エー・アンド・デイ)
取扱い終了
松吉医科器械コード23-6691-01
高精度電子天秤 420g アズワン高精度電子天秤 420gアズワン
取扱い終了
軽量・コンパクトで操作性に優れています。 校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。 g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様風袋引き機能付き、風防/有り電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)182×235×168目量(g)(検定目量)0.01、(実目量)0.001センサー音叉式計量皿寸法(Φmm)118使用範囲(g)0.02~420精度等級2級※gモードのみ秤量420gアズワン品番8-3907-02
簡易型局方フルイ(漢方フルイ) 松吉医科器械簡易型局方フルイ(漢方フルイ)松吉医科器械
取扱い終了
仕様No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)材質(枠・アミ)ステンレス寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7620-00
秤量皿 クロサーラ 大同化工秤量皿 クロサーラ大同化工
取扱い終了
ディスポタイプの黒い秤量皿です。 黒いため残薬がわかりやすく、散薬を配分しやすい形状です。 耐久性が良く、帯電防止で静電気も抑制します。
材質ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25松吉医科器械コード24-2886-00
高精度電子天秤 2200g アズワン高精度電子天秤 2200gアズワン
取扱い終了
軽量・コンパクトで操作性に優れています。 校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。 g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様風袋引き機能付き、風防/無し電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)192×265×87目量(g)(検定目量)0.1、(実目量)0.01計量皿寸法(mm)180×160センサー音叉式使用範囲(g)0.2~2200精度等級2級※gモードのみ秤量2200gアズワン品番8-3907-04
高精度電子天秤 620g アズワン高精度電子天秤 620gアズワン
取扱い終了
軽量・コンパクトで操作性に優れています。 校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。 g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様風袋引き機能付き、風防/有り電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)182×235×168目量(g)(検定目量)0.01、(実目量)0.001センサー音叉式計量皿寸法(Φmm)118使用範囲(g)0.02~620精度等級1級※gモードのみ秤量620gアズワン品番8-3907-03
高精度電子天秤 220g アズワン高精度電子天秤 220gアズワン
取扱い終了
軽量・コンパクトで操作性に優れています。 校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。 g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様風袋引き機能付き、風防/有り電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)182×235×168目量(g)(検定目量)0.01、(実目量)0.001センサー音叉式計量皿寸法(Φmm)118使用範囲(g)0.02~220精度等級2級※gモードのみ秤量220gアズワン品番8-3907-01
電子天秤(検定品) イシダ電子天秤(検定品)イシダ
取扱い終了
精度等級3級特定計量器。 単3乾電池2コで連続100時間使用可能。環境を考慮したローパワー設計です。 大型液晶表示による見やすい表示と、速い応答性、優れた安定性を実現。
帯電防止型バランスディッシュ(秤量皿) BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型バランスディッシュ(秤量皿)BIO-BIK(イナ・オプティカ)
取扱い終了
薬剤の計量に便利な秤量皿です。高分子型帯電防止剤が添加されているので、優れた帯電防止効果を発揮します。
材質ポリスチレン
ヤマトデジタルはかり用ACアダプタ Yamato(大和製衡)ヤマトデジタルはかり用ACアダプタYamato(大和製衡)
取扱い終了
松吉医科器械コード23-7920-03
デジタルはかり用ACアダプター 松吉医科器械デジタルはかり用ACアダプター松吉医科器械
取扱い終了
松吉医科器械コード08-2352-10
防水型デジタル上皿はかり 検定付 Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり 検定付Yamato(大和製衡)
取扱い終了
ステンレス製載皿は、工具なしで取り外して水洗いできます。
種別2400g材質本体/ABS樹脂、載皿/ステンレス(SUS304)寸法(mm)本体/248×270×175、ステンレス製載皿/230×230質量(kg)約3.3電源単1乾電池×6本(テスト用付属)ひょう量(g)2400目量(g)2機能風袋引き・オートオフ・チェッカ機能(設定重量に対して軽量・適量・過重の表示)・電池残容量チェック機能防塵防水性能IP65準拠精度等級3級アズワン品番8-6257-02
ヘルススケール(簡易カロリー計算機能付き) 160×220×20 アズワンヘルススケール(簡易カロリー計算機能付き) 160×220×20アズワン
取扱い終了
材質ABS樹脂・強化ガラス寸法(mm)(計量台)160×157mm質量(g)605電源単4乾電池×4個(テスト用付属)最小表示1g測定項目重量・簡易カロリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×220×20機能オートパワーオフ秤量1000gアズワン品番7-1243-01
ヘルススケール(カップ付) 185×218×35 アズワンヘルススケール(カップ付) 185×218×35アズワン
取扱い終了
付属品計量カップ材質ABS樹脂寸法(mm)(計量台)Φ118mm測定範囲20~1000g質量(g)約350電源CR2032電池×1個(テスト用付属)最小表示1g測定項目グラム・ミリリットル・カップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×218×35機能オートパワーオフアズワン品番7-1242-01
調剤用電子天びん 600/20g アズワン調剤用電子天びん 600/20gアズワン
取扱い終了
ワンタッチで機能の選択ができるシンプル操作です。 レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします。
仕様検定付サイズ本体/182×235×75mm、皿/Φ140mm電源専用ACアダプター(付属)最小表示(g)0.1/0.01表示液晶表示、バーグラフ・バックライト付き目量(g)0.01/0.001機能個数モード・風袋引きインターフェースRS232C使用範囲(g)0.2~600/0.02~20精度等級3級/2級秤量600g/20アズワン品番8-5202-02
調剤用電子天びん 320/20g アズワン調剤用電子天びん 320/20gアズワン
取扱い終了
ワンタッチで機能の選択ができるシンプル操作です。 レンジ切り替えが可能で、1台2役分の働きをします。
仕様検定付サイズ本体/182×235×75mm、皿/Φ140mm電源専用ACアダプター(付属)最小表示(g)0.1/0.01表示液晶表示、バーグラフ・バックライト付き目量(g)0.01/0.001機能個数モード・風袋引きインターフェースRS232C使用範囲(g)0.2~320/0.02~20精度等級3級/2級秤量320g/20アズワン品番8-5202-01
局方フルイ 横田製作所局方フルイ横田製作所
取扱い終了
仕様No.1=4メッシュ(4750ミクロン)、No.2=6.5メッシュ(2800ミクロン)、No.3=10メッシュ(2000ミクロン)、No.4=20メッシュ(850ミクロン)、No.5=50メッシュ(300ミクロン)、No.6=100メッシュ(150ミクロン)、No.7=200メッシュ(75ミクロン)材質(枠)真鍮/クロームメッキ、(アミ)ステンレス寸法(Φmm)180松吉医科器械コード08-2730-00
秤量皿 松吉医科器械秤量皿松吉医科器械
取扱い終了
計量しやすいプラスチック製。 液体・粉末を問わず、スムーズに流れる形状で、残留物の心配がありません。
材質ポリスチレン
高精度電子天秤 4200g アズワン高精度電子天秤 4200gアズワン
取扱い終了
軽量・コンパクトで操作性に優れています。 校正分銅内蔵型(ノブ式スパン調整)です。 g、ct、momの単位切替が可能です。
仕様風袋引き機能付き、風防/無し電源ACアダプター(付属)本体寸法(mm)192×265×87目量(g)(検定目量)0.1、(実目量)0.01計量皿寸法(mm)180×160センサー音叉式使用範囲(g)0.2~4200精度等級2級※gモードのみ秤量4200gアズワン品番8-3907-05

調剤用品』には他にこんなカテゴリがあります

天秤・はかり特集
おすすめ人気ランキング
調剤用天秤・はかり