狭いスペースに適したコンパクトサイズが登場
外形寸法(mm)小型/93×200×85、大型/190×200×85
内形寸法(mm)小型/87×162×71、大型/184×162×71
材質外側・引出し/PMMA(アクリル)、裏側/PVC(塩化ビニル樹脂)
日常点検シート付きですので、すぐに使用できます。
仕様分銅等級M1級セット
セット内容200g×2個、100g×2個、50g×1個、20g×2個、10g×1個、5g×1個、2g×2個、1g×1個、ピンセット、作業用布手袋、プラスチックケース、日常点検シート
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
アズワン品番7-3971-01
1セット
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。