ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
ロッドホルダー(1連~6連)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷から10日以内出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。
仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
ジグホルダー (ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ブラック
プラロッドホルダー埋込(直型)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から8日以内出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂ねじピッチ(mm)58×39内径(Φmm)42外径×長さL(Φ×mm)49×237ねじ穴(Φmm)4.6
レール用プラロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
ステンパイプベース用スペーサー単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
極みグリップライトM 本体のみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ホルダー極みグリップライトM材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20
つりピタ/吸盤ベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
気軽にアイテムを取付けたい場合にぴったり!
質量(g)【ベース】60奥行(mm)【レバー上げた状態】60耐荷重(kg)6寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】75×29×60
マルチアタッチメントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
加工用のネジ穴が用意されているので、魚探やGPSなどを取付けたり、アイデア次第で様々な可能性が広がるマルチベースです。
BMベース BM-A3DB-100BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
ステンレスベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
コマセホルダーステンベースLセットIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレスベースLを使用して取り付けるタイプですコマセホルダーの取り外しが簡単に行え、薄型でフラットなベースはブルワーク上で邪魔になりません艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース寸法(mm)60×100×22ベースステンレスベースLねじ穴(Φmm)(ベース)6.6可動範囲(mm)(アーム)80
コマセホルダーソケット用IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から8日以内出荷
すでに極みシリーズのベースが付いている場合は本品のみでコマセホルダーの増設が可能です艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能ですベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
材質ステンレス/樹脂/アルミアーム長さ(mm)177ベース付属なし可動範囲(mm)(アーム)80
ステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
ハンドレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能なハンドレールです。
材質SUS316パイプ径(Φmm)22ねじ穴数3個ねじ穴間隔(mm)42ねじ穴(Φmm)5
極みグリップヘビー ヘッドパーツBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みグリップヘビー用のヘッドパーツです。スペアや複数のロッドにヘッドパーツを取りつけて準備したい場合に追加でご用意ください。
材質ステンレス/樹脂ホルダー極みグリップベビーシリーズ(20A0037など)適合ロッド径(Φmm)Φ14~32
極みグリップライトM BMベースセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)6日以内出荷
極みグリップに樹脂製のライトタイプが登場!ライトな釣りにご使用いただけます。ホルダー部からワンタッチで竿を取り外すことができ、シャクリにも対応しています。BMベースを船縁やツールボックスなどへ取り付けておけば必要な時に取り外しができ大変便利にご使用いただけます。
付属品BMベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:213×58×200ベース寸法(mm)90×68×23取付ねじ穴サイズ(mm)6.2ホルダー極みグリップライトM材質(ベース)樹脂材質(ホルダー)樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20ねじ穴間隔(mm)68×36
ステンレスロッドホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
一般的な斜行している埋め込み型ロッドホルダーと異なり、船縁に対してホルダーが垂直になるように埋込むことが可能です。
パイプ下部にトローリングロッド固定用のピンが一本溶接してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
長さ(mm)197内径(Φmm)42外径(Φmm)44ねじ穴数4ねじ穴(Φmm)5.2
つりピタ/プライヤーホルダー(ビス固定ベースセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本材質EVA/樹脂質量(g)42、【ベース】20種類ビス固定ベースセット奥行(mm)53(突起含む)ねじピッチ(mm)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18ねじ穴(Φmm)6.5
ワカサギライブウェルネットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
使いやすい!ちょうどいいサイズのワカサギ釣り用ライブウェルネット!
適合【バケツ】伸和社製角型3L材質ABS寸法(mm)152×155×130
クランプベース用ソケット(SSベース)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。
コンパクト取付ベースとして使える。
クランプベース・ステップレールベースにセット可能な樹脂製のソケットベースです。
クランプベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
材質樹脂ベース寸法(mm)62×44ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.2
マルチロッドホルダー極みBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)6日以内出荷から10日以内出荷
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
ワカサギギアベースSUSBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ステンレス製のワカサギリール台DX(置き型)のスペアパーツです。
ギア付シャフト用樹脂ナット単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ギア付シャフト(SUS)(20C0073)、ギア付シャフトII(樹脂ナット付)(20C0113)付属の樹脂ナット単品です。樹脂ナットのみ紛失した際などのスペアパーツとしてご利用ください。
ステンレスロッドホルダー(サイドマウント)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
壁面に取付するブラケットが溶接されたステンレス製のロッドホルダーです。スターンシェードの設置用にもぴったりです。
仕様●内径:49mm●取付ネジ穴:Φ6.3mm(4カ所)寸法(mm)L255×外径51タイプロッドガード付(外径55mm/内径45mm)
ジグホルダー (ホワイト)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ホワイト
キャスティングシート用アジャスタブルポールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミ製スイベルシャフトです。高さ調節したいときに使用します。559mm~782mm(6段階)で調節が可能です。レバーで簡単に6段階の調節が可能です。
タイプ559~782アジャスタブル長さ(mm)559~782(6段階調節)ポール外径(Φmm)39/45適用支柱径(mm)差込支柱:19差し込み穴(mm)Φ19材質アルミ/スチール/樹脂
ワカサギリール台(ベース無し) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
極みシリーズのベースに装着可能なリール台(たたき台)です。リール台の天面は弾力のスポンジ素材のため、ワカサギリールが滑りにくく、リール位置をしっかりキープします。前後位置調節がノブネジ仕様になり、簡単にリール台の前後の位置を変更することが可能になりました。また、本体シャフト部分のノブネジを緩めることで、首振り角度を調節することが出来ます。リール台の前後両サイドには引っ掛け穴が付いているので、尻手ロープを引っ掛けることが出来ます。
材質アルミ/樹脂/スポンジ寸法(mm)リール台:208×112有効寸法(mm)リール台:200×99可動範囲(mm)リール台:200(中心から前69/後ろ69)
連ロッドホルダー(可動式)単品BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
複数連ロッドホルダー(可動式)用のロッドホルダー単品です。ホルダー交換用のスペアパーツとしてご利用いただけます。また、ホルダー数を追加したい場合のにもご利用いただけます。
色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質樹脂適合品番20Z0290/20Z0291/20Z0292/20Z0293/20Z0294
6連ロッドホルダー(可動式)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミレール上を可動できる樹脂製の6連ロットホルダーです。アルミレール上を動かすことができるので、好みに合わせてホルダー間の距離などを調節できます。またリール同士が接触しにくいように、ロッドホルダーの上下の位置を調節して、隣接したリールの位置をずらす事ができます。
ホルダー数6連レール長さ(mm)930色(ホルダー)ブラック外径(mm)(ホルダー)50内径(mm)(ホルダー)45材質アルミ/樹脂
IFベース用固定ピンBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
IFベースをインフレータブルボートの竿掛けモールドに固定するためのロックピンです。スペアパーツとしてご利用ください。
適合IFベース専用材質樹脂ピン径(Φmm)10ピン長さ(mm)有効:60
ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
3連ロッドホルダー(コンパクト万力セット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
インフレータブルボートのトランサムに取付するのにピッタリなコンパクト万力が付属した3連ロッドホルダー(一体型)です。付属の万力は縦付け・横付けのどちらも出来るため、椅子板への取付も可能です。
材質樹脂/ステンレス/アルミ内径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×66×275取付方向縦付け/横付けベースコンパクト万力アームエクステンドアームN250(ギア/ギア)取付可能板厚(mm)10~37
極みグリップ ミドルヘビー (ヘッドパーツ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
極みグリップミドルヘビーのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
材質樹脂/ステンレス適合ロッド径(Φmm)14~32
ステップレールベースII(プラソケットタイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースですソケット部が樹脂製になりますので、軽量のアタッチメントを取り付ける際にご使用ください樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
パワーホルダー速攻用ベース(ステンレスベースLセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
ダイワ製のパワーホルダー速攻シリーズのロッドホルダーを装着することが可能な取付パーツです。
ボートのブルワークにネジで固定するベースが付属しています。
適合パワーホルダー速攻シリーズ/パワーホルダーシリーズ(一部)材質【取付パーツ】ステンレス/樹脂材質(ベース)ステンレスベース【付属】ステンレスベースL寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【取付パーツ】74×75×140
ステップレールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)アルミ材質【エンド金具】ステンレスねじ穴(Φmm)6.6
ステップレール/ホルダー類 の新着商品
ページ: 1/ 3
Fトップ富士工業用品税込¥439~¥399~