絞り込み
ブランド
  • インターコムマリン
  • 第一精工(266)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(241)
  • トップウォーター(23)
  • REGAR(20)
  • アズーロ(13)
  • ファイブフォーカス(9)
  • PROX(プロックス)(7)
  • ダイトウブク(6)
  • ナカジマ(6)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • タカ産業(4)
  • マルシン漁具(3)
  • オーパデザイン(3)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
  • SLASH(2)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
  • テイルウォーク(2)
  • LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプオン シングルロッドホルダー ライト インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ライトインターコムマリン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
トローリング自在式 ロッドホルダー SUS316 インターコムマリントローリング自在式 ロッドホルダー SUS316インターコムマリン
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
重量感のある頑丈なオールステンレス製ロッドホルダーで、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材、耐腐食、耐久性強化を行っています。耐久性のあるライト、ミディアム級のロッドホルダーとしてお使いください。トローリングロッドのバックエンド用クロスが切っていますのでクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。垂直、平面、任意の位置に調節が可能です。
材質ステンレスSUS316高さ(mm)232外径(Φmm)48ホルダー径(mm)(内径)40取付マウント寸法(mm)タテ58×ヨコ90
クランプオン シングルロッドホルダー プレミアム インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー プレミアムインターコムマリン(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダーです。モールドによる一体型構造です。頑丈なオールステンレス製、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
材質ステンレスSUS316長さ(mm)260内径(Φmm)40外径(Φmm)54取付可能パイプ径(Φmm)19~32
ロープグリッパー インターコムマリンロープグリッパーインターコムマリン
559税込615
1個ほか
6日以内出荷
クリートの溝部分にロープを通すだけでロープを結ばなくても固定できます。交互に突起を通るようにロープを通し溝にはめることで、溝とのグリップ力でロープがずれません。ロープ結びの煩わしい手間が省け、フェンダーロープの取付時には時短にもなり、とても便利です。ロープのもやい結びが苦手な方でも、さっと巻きつけるだけなのでおすすめです。
付属品ネジと樹脂ソケット材質プラスチック適合ロープ径(Φmm)10取付穴径(mm)皿ネジ5
クランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダー インターコムマリンクランプオン アジャスター ヘビーデューティーロッドホルダーインターコムマリン
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
素材はマリングレードSUS316を使用し、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。鏡面仕上げでとても美しいだけでなく、耐腐食、耐久性も強化しています。ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー80lbクラスののヘビー級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。強度を上げる為にパイプクランプに取り付ける部分は重厚に作ってあります。このため角度変更が可能になりバーチカル、ホリゾンタルにも使うことができます。以前のタイプはパイプクランプ径が30mmサイズ以上でしたが、ラバーアタッチメントが付属しているため1インチ(25.4mmイズのパイプにも取り付けが可能となりました。取付パイプクランプの最大径は34mm。先端部分は少し広がっていて、インナーを埋め込んであるのでロッドをプロテクトします。※アジャスタブル変更用専用ドライバーが付属しています。
材質ステンレスSUS316クランプ径(Φmm)32ホルダー径(mm)(内径)44
アウトリガーロッドホルダー インターコムマリンアウトリガーロッドホルダーインターコムマリン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
アウトリガーロッドホルダ。使い方は色々ありスモールボートなどアウトリガーの付いていないボートでホルダーの先にロッドを入れ簡易タイプのアウトリガーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します、ロッドの落下を防止するスナップシャックル付。ステンレス316製鏡面仕上げ
用途コーナー用材質ステンレスSUS316高さ(mm)495(ロッドホルダー:292)ホルダー径(mm)(内径)38
クランプオン シングルロッドホルダー ラージ インターコムマリンクランプオン シングルロッドホルダー ラージインターコムマリン
4,798税込5,278
1個ほか
6日以内出荷
ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。モールドによる一体型構造。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。50Lbs未満のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。(ピンは抜けません。)取り付けは2ヶ所による固定です。角度はばねを内蔵することで簡単に任意の位置に調整できます。
内径(Φmm)42外径(Φmm)51長さ(mm)235取付可能パイプ径(Φmm)22~32材質ステンレスSUS316

釣具』には他にこんなカテゴリがあります

ステップレール/ホルダー類