船灯/信号器具/形象物 :「ハンダ付用端子」の検索結果
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ
型式WPSW-16A
電圧(V)10-250まで
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52
電流容量(A)スイッチ:16
ケーブルPG-9付き
ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
用途中間スイッチ
型式WPSW-25A
電圧(V)10-250まで
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52
電流容量(A)スイッチ:25
ケーブルPG-9付き
ケーブル外径(Φmm)7~12
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。