船舶灯 (193) 航海灯/標識灯 (30) カテゴリ: 船灯/信号器具/形象物ブランド: マリンテックすべて解除
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm) 32×10×500 質量(g) 270 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大21 全光束(Lm) 2100(白色の場合) ケーブル長(cm) 16 LED使用数(個) 84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテック 6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大8 ケーブル長(cm) 14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテック 6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V) DC12 消費電力(W) 最大8 ケーブル長(cm) 14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式 MB25-24D(SUS) 寸法(mm) 25×16×250 質量(g) 160 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大7 全光束(Lm) 800 発光色 白色LED 6000-6500K ケーブル長(cm) 16 LED使用数(個) 24
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
セット内容 本体・シリコン取付パーツ 電圧(V) DC24 発光色 電球色
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容 本体・シリコン取付パーツ 電圧(V) DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容 本体・シリコン取付パーツ 電圧(V) DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様 取付ベース:2個入り セット内容 本体・シリコン取付パーツ 質量(g) 60 電圧(V) DC12 消費電力(W) 7 長さ(cm) 50 LED使用数(個) 30
マリンテック製 LED水中灯 マリンテック 6日以内出荷
完全防水LED水中灯!!集魚灯・作業灯・いけす照明など様々な場面で活躍!高効率日亜製LED搭載した完全防水型ライトです。出力約40Wですが強力な光を放ちます。完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)電源DC24V用0.8MPs(水深約80m)水圧試験済 本体はガラス管仕様、両サイドはステンレス(SUS316)キャップを採用しています。オプション調光システムご用意しております。ケーブルは標準30m付きです。(延長可能です)
材質 ステンレス 型式 MWL-24S 寸法(mm) 450×85×85 質量(kg) 4 電圧(V) DC24 消費電力(W) 40 発光色 白 ケーブル長(cm) 10 LED使用数(個) 128
LED回転灯 マリンテック 6日以内出荷
プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射強力な閃光を遠くまで照射本体ベースはABS樹脂製レンズはポリカーボネート製高輝度LED素子3W×12個(36W)防水仕様各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択12V/24V兼用電源1年保証2025年モデル
寸法(mm) 163×110 質量(g) 511 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 (国際規格)CE、SAE Cass 1、ECE R65 電圧(V) DC11-30 構造 発光:各色ED+各色カバー 保証期間 1年 LEDランプ オスラム社製 3W×12 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) 防水性 IP66 発光パターン フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
タッチパネル式RGBコントローラー マリンテック 6日以内出荷
ガラスパネルデザイン採用!タッチ式・調光・発光色を自由自在にすべてのRGBカラーを実現可能!様々なLEDの制御に・DC12V/24V兼用・高精度の静電容量式タッチコントロールチップ採用・高感度/操作性抜群・屋外で使用可能な防滴仕様・PWMコントロール技術により安定した色を実現・大容量出力対応(12V/144W・24V/288W)・フラッシュライトのように点滅する動的モードあり・RGB調光リングをタッチ/スライドすることで発光色を自由自在に調光可能・静的モード(単色モード)では明るさとスピードを26段階調節可能!・簡単操作/お手入れ簡単・高温耐性・埋込有線式・各チャンネル(R/G/B)定格電流4Aまで・1年保証
質量(g) 140 出力 電力:<144(DC12V)/ <288(DC24V) 定格電流(A) 各チャンネル4まで(最大)※合計12 チャンネル数 出力:3チャンネル(R/G/B) 入力電圧(V) DC12/DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) タッチパネル:75×13×120 保証期間 1年間 動作温度(℃) -20~60 埋め込み寸法(mm) (取付穴)40×D30×H70 調光方式 タッチ式、19種類(動的モード時)、20種類(静的モード時)、※静的モード時、26段階の明るさ/速度調節可能
マリンテック製 LEDフラッシュライト用 切替スイッチ マリンテック 6日以内出荷
LEDリングスイッチ付きLEDスイッチの色は青色スイッチを押すとLEDリングスイッチのランプが点灯フライス盤による切削加工品重厚感のある厚さ3mmステンレス製ヘアーライン仕上げ専用配線カプラー付きも選択可メーカー商品MF30W-1224(各色)には使用不可
付属品 ステンレス製6角穴付きネジ4本・配線図 材質 ステンレス製 寸法(mm) 60×50×3 色 スイッチ:青色 取付方式 埋込タイプ
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック 6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容 本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm) 5.5×28×5000 質量(g) 970 電圧(V) DC24~28 消費電力(W) 最大210 全光束(Lm) 21000 LED 昼白色(5000K) LED使用数(個) 900
LEDテープライト DC12V 2連 マリンテック 6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・カット品も販売中 →購入はこちらから・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC12V専用・1年保証
セット内容 本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書 寸法(mm) 5×23×5000 質量(g) 700 電圧(V) 範囲:DC12-14 消費電力(W) 最大110 全光束(Lm) 16000 保証期間 1年間 LED 昼白色(5000K) LED使用数(個) 600
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテック 6日以内出荷
2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
セット内容 本体・取付用ビス 電圧(V) DC24~28 発光色 5色の中から選択可 ケーブル長(cm) 14
LEDバーライト DC12V 2連(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
用途 船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容 本体・取付用ビス 電圧(V) DC12-14 発光色 昼白色(5000K) 保証期間 3年間 ケーブル長(cm) 16 防水保護等級 IP67
LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテック 6日以内出荷
特許出願中商品サビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP67切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
用途 船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容 本体・シリコン取付パーツ 電圧(V) DC12
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック 6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 HMS7M 寸法(mm) 260×52 質量(g) 135 電源(V) アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー 自動点灯:あり 発光色 青(2本) 耐用寿命 20日間(10h/日) 点滅 1.5秒間隔 水深(m) 耐防:50
点滅灯 RGB 二段タイプ 横スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式 CSX2-RGB 寸法(mm) 185×48 質量(g) 146 電源(V) アルカリ電池 単3(1.5 4本(6 スイッチ 横スイッチ 発光色 RGB色(レインボーカラー) 耐用寿命 12日間(10h/日) 点滅 下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
点滅灯 RGB 二段タイプ 下スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。!スイッチの仕様も選べます!高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!高輝度LED搭載 6V レインボーカラー点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
型式 CSX2-RGB-BOTTOM 寸法(mm) 185×48 質量(g) 146 スイッチ 下スイッチ 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 点滅 下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅 使用可能日数 12日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 横スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!横スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 RGB 一段タイプ 下スイッチ マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-RGB-BOTTOM 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 レインボー色(RGB) 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 黄色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-Y-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 黄 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 青色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-B-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 青 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 赤色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 赤 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 緑色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-G-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 緑 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ一段タイプ 下スイッチ 白色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!下スイッチ仕様!防水性向上!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。下スイッチはさらに防水性がアップ スイッチ部の故障も少ないです最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニットが青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-W-BOTTOM 寸法(mm) 137×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 白 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 黄色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-Y-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 黄 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 青色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-B-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 青 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 赤色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-R-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 赤 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 緑色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-G-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 緑 使用可能日数 20日間(10h/日)
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック 6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式 CSX-W-SIDE 寸法(mm) 129×48 質量(g) 110 電源 アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 白 使用可能日数 20日間(10h/日)
LED蛍光灯 マリンテック 6日以内出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!最新の高発光効率LEDチップ採用従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!40℃までの環境で使用可能非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)無線機にノイズが入らないノイズレス構造無極性回路により+・-の極性なし従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合LED素子の期待寿命は約40000時間AC電源24~29Vでも使用可
型式 MFL12W-24 全長(mm) 580 質量(g) 130 電源(V) 24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用 電圧(V) DC24~29 消費電力(W) 12 口金 G13 全光束(Lm) 1200 発光色 白色 色温度 6,500K
LED電球 E39口金 DC24V 白色 マリンテック 6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品屋外で使用可能OEM製品によるコスト削減品陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機2020年モデル
型式 MLB50W-DC-B 質量(g) 800 電圧(V) DC24 消費電力(W) 50 口金 E39 全光束(Lm) 5000 外形×全長(mm) 90×270 発光色 白色 色温度 6,000K 保証期間 1年
LED調光器 ワイヤレスリモコン付 マリンテック 6日以内出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器リモコン到達可能距離:約10~15mリモコン上下ボタンの長押しで調光量調節10AまでのLED照明にご使用ください12V/24V兼用のLED製品では使用不可
付属品 キーホルダー型リモコン 型式 DM30R 質量(g) 20 寸法 L67ΧW33ΧH33 電圧(V) DC12-24 出力 240W(24Vの場合) 電源 10A 到達距離(m) リモコン:約10~15 動作確認済機器 LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
LED投光器 ワークライト 60W マリンテック 6日以内出荷
ヘビーデューティー60WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品 ドイチェコネクター 型式 WL60W-1224 寸法(mm) W135×H131×D80 質量(g) 1250 規格 E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4 電圧(V) DC9-32 消費電力(W) 60 本体 ADC12アルミダイキャスト 全光束(Lm) 4,800 色温度 5,300-5,700K 保証期間 1年 動作温度(℃) -45~85 ケーブル長(cm) 50 指向性 ワイド 防水保護等級 IP69K
LED投光器 ワークライト 30W マリンテック 6日以内出荷
ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!自動車・トラック・建設機械などに強靭な構造強力防水IP69Kオスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)防水性に優れたドイチェコネクター使用4mm厚ステンレス金具付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品 ドイチェコネクター 型式 WL30W-1224 寸法(mm) W125×H87×D75 質量(g) 890 規格 E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4 電圧(V) DC9-32 消費電力(W) 30 本体 ADC12アルミダイキャスト 全光束(Lm) 2,550 色温度 5,300-5,700K 保証期間 1年 動作温度(℃) -45~85 ケーブル長(cm) 50 指向性 ワイド 防水保護等級 IP69K
LED回転灯 黄色 マリンテック 6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式 CRL-Y 寸法(mm) Φ111×123 色 黄色(アンバー) 質量(g) 645 切替方式 黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触 規格 ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1 電圧(V) DC11-36 構造 発光部:黄色LED+黄色カバー 本体 黒色アルマイト処理アルミ製 レンズ ポリカーボネート製 保証期間 1年 ケーブル 赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替) LED オスラム社製 ケーブル長(cm) 50 防水保護等級 IP67 発光パターン 11種類
船灯/信号器具/形象物 の新着商品 ページ: 1/ 3