12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 白色 質量(g)180 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED LED使用数(個)54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 白色 質量(g)90 サイズ(cm)25 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 LED白色LED LED使用数(個)24
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24T 寸法(mm)32×10×500 白色 質量(g)200 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24D 寸法(mm)26×10×1000 白色 質量(g)360 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大32 LED白色LED LED使用数(個)114
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24T 寸法(mm)32×10×1000 白色 質量(g)400 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 LED白色LED LED使用数(個)168
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス。 本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB100-24 白色 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB50-24 白色 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 LED白色LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書 型式MR5-24WT 寸法(mm)5.5×28×5000 白色 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)900
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷

マイボートをオリジナルカラーに! これ1本で全てのカラーを実現できます。 最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備 フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 型式MR5-12W 寸法(mm)5×23×5000 白色 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 LED白色LED LED使用数(個)600
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 LED白色LED LED使用数(個)300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDテープライト
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28 材質シリコン製 標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります