11ページ目: 船灯/信号器具/形象物
全長20mを超える船舶には、搭載が義務付けされております。
用途小型船舶用法定備品で、日本船用品検定協会(HK)検査済み品です。
材質HBsC1
質量(kg)9.2
音量(dB)110以上
寸法(外径×高さ)(mm)最大300×270
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
仕様屋内専用
付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E39
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様屋内専用
付属品100V100W透明白熱
寸法(幅W×高さH)(mm)200×410
本体質量(kg)0.7
ソケット口金:E39
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様屋外屋内兼用
付属品白熱ミニクリプトン電球KR100V22W透明
寸法(幅W×高さH)(mm)129×164
本体質量(kg)1.1
ソケット口金:E17
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
ソケット口金:E26
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×高さH)(mm)217×210
材質本体/真鍮・青銅鋳物(メッキ仕上げ)、グローブ/透明ガラス
寸法(幅W×高さH)(mm)217×183
本体質量(kg)1.8
ソケット口金:E26
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅135×250
本体質量(kg)1.3
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種
材質本体/真鍮(仕上処理無)
タイプゴールド
径(Φmm)200
本体質量(kg)0.16
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)135×215
本体質量(kg)1.5
ソケット口金:E26
タイプゴールド
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
本体質量(kg)1.4
寸法(幅W×高さH)(mm)135×185
材質本体/真鍮・青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)145×183
本体質量(kg)1.5
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/カッティングガラス
タイプゴールド
本体質量(kg)2.8
寸法(横×縦)(mm)148×235
ソケット口金:E26
仕様屋外屋内兼用、ランプ無モデル、適合ランプ/白熱電球100型(E26)最大
材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)、グローブ/透明ガラス
タイプゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)幅285×129
本体質量(kg)5.6
ソケット口金:E26
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明!
輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
周波数範囲 : 60Hz専用
型式MP15-100SS
厚さ(mm)26
寸法(mm)320×320×22
質量(kg)1.2
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)15
全光束(Lm)1200
色温度(K)5700
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用。ノイズ対策品。
天井や壁に簡単に取り付けできます。
構成内容 本体・めくら蓋(4個)
特注にてDC12V用製作可能です
本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22
電圧(V)DC24~28
寸法(Φmm)70×30
色温度(K)6000
進化する次世代LED航海灯!
独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12V用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNB-1B
質量(kg)0.4
色緑+紅
種類第2種両色灯
消費電力(W)5.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNT-2C
質量(kg)0.4
種類第2種船尾灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNP-2C
質量(kg)0.4
色紅
種類第2種舷灯(紅)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6.6
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNS-2C
質量(kg)0.3
色緑
種類第2種舷灯(緑)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)4.8
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNM-2C
質量(kg)0.3
種類第4種マスト灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)2.4
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNM-3C
質量(kg)0.3
種類第3種マスト灯
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6
寸法(Φmm)76×95
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品
型式MLC22W-1224S
寸法(mm)105×105×63
質量(g)630
電圧(V)DC11~30
消費電力(W)22
全光束(Lm)1900
色温度(K)6000
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB50-24T
寸法(mm)32×10×500
色白色
質量(g)200
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)84
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス
型式MB100-24D
寸法(mm)26×10×1000
色白色
質量(g)360
サイズ(cm)100
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大32
LED白色LED
LED使用数(個)114
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB25-24D
寸法(mm)25×16×250
色白色
質量(g)90
サイズ(cm)25
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大7
LED白色LED
LED使用数(個)24
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100
質量(kg)0.18
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24
角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。
消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
電圧(V)DC12
消費電力(W)1.5
LED使用数(個)10
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
- レーダー/反射器
- 魚群探知機
- コンパス/傾斜計/測深棒
- 船内通信装置
- 船灯/信号器具/形象物
- 気象測器/方位測定機
船灯/信号器具/形象物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。