395件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID60-1224A 寸法(mm)Φ74×11 質量(g)30 電源(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度3000K 明るさ(Lm)180
1式
2,298 税込2,528
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID180-1224AS 寸法(mm)Φ180×16 質量(g)200 備考スイッチ付き 電源(V)DC12~24 消費電力(W)8.5 色温度3000K 明るさ(Lm)850
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
型式MID140-1224AS 寸法(mm)Φ140×16 質量(g)120 備考スイッチ付き 電源(V)DC12~24 消費電力(W)5 色温度3000K 明るさ(Lm)500
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

設計・開発・生産まで自社で行い、。船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!!。設計から生産まで自社で行った製品。船舶の環境に適した防蝕塗装。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ステンレス金具付き。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み)。2021年モデル
型式MLC40W-24SA 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電流(A)1.4(28V時) 電源(V)DC24専用 電圧(V)DC24~28 本体アルミダイキャスト製 消費電力40(28V時) 全光束(Lm)4,500 色温度電球色(3000k) 保証期間3年間メーカー無償保証 ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み) 配光角度(°)160 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP-67
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色電球色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。12V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品
型式ML5-12WA 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ライン型テープライト登場!。LEDのツブツブが見えない画期的な商品!。ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、。チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!。船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能。LEDの点光源が面光源となるので作業性UP。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。5m仕様。24V専用。長時間のエージングテスト済み。ノイズレス品。2020年モデル
型式ML5-24W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大85 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 LED色白色 保証期間1年
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷

拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。50cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW50-24T(50cm) 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大21 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)84
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

拡散仕様バーライト!。指向角が広がり、目に優しい。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm仕様。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MBW100-24T 寸法(mm)32×10×1000 質量(g)400 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)168
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24T 寸法(mm)32×10×1000 質量(g)400 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm)4200 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)168
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 質量(g)90 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 内容本体・取り付けビス 本体アルミニウム製/白色防蝕塗装 全光束(Lm)700 発光色 ケーブル長(cm)16 LED使用数(個)24
1式
9,198 税込10,118
6日以内出荷

マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-24RGB 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大84 内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書 本体シリコン製 LED色フルカラーLED LED使用数(個)300
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

マイボートをオリジナルカラーに!。これ1本で全てのカラーを実現可能。最新のタッチ式リモコン(別売)で発光色を自由自在!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。取付スペース・場所を選ばない多目的ライト。防滴仕様(屋外で使用可能)。10cm間隔でカットして使用可能 ※例えば50cm・1mなど。カットして使用する場合、切断面にシリコンでの防水加工必要。標準5m仕様。本体はサビたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備。LED発光色を操作する場合、専用コントローラーが必要(別売)
型式MR5-12RGB 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大42 内容本体(5m)・取付パーツ・シリコンキャップ・取扱説明書 本体シリコン製 LED色フルカラーLED LED使用数(個)150
1式
41,980 税込46,178
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24B 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色青色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WA 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色電球色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24R 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色赤色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライト。防滴仕様なので屋外で使用可能。10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)。カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要。標準で5m仕様。本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24G 寸法(mm)9×12×5000 材質(本体)シリコン製 質量(g)600 電源(V)DC24~28 消費電力(W)最大70 内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 全光束(Lm)7000 ※白色・5mでの明るさ LED色緑色 LED使用数(個)300
1式
36,980 税込40,678
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-12W 寸法(mm)9×12×5000 質量(g)600 電圧(V)DC12~14 消費電力(W)最大84 内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書 本体シリコン製 全光束(Lm)5000 LED色白色LED(6000K) LED使用数(個)300
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:黄 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-R 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:赤 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

自動周波数ホッピング回路搭載!!50WLEDサーチライト!。最大4台のサーチライトが同時に使用可能に!。ワイヤレスリモコン2.4GHz(技術基準適合証明品)適合品。自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!。(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。標準低速2段スピード機能付き。本体は樹脂製・サビの心配なし!。ノイズ対策品 。ジョイスティック式リモコン標準装備
型式M970-1224G-FL 寸法(mm)200×214×214 質量(kg)2.5 材質(本体)ASA樹脂 種類レンズカバー:拡散 規格R005-102691 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 内容本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m ランプLED 色温度5,700~6,000K 使用可能温度範囲-30~70℃ 到達距離(m)最高約1183、ワイヤレスリモコン:約70 俯角上下:135度 取得規格CE/FCC/TELEC 光度(cd)350,000 IP等級IP66
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色 耐用寿命10日間(10h/日) 直径(mm)細部:23・太部:34
1式
1,398 税込1,538
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/青/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色青/緑/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)60 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/青/緑 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,598 税込1,758
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/青 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色緑/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1 寸法(mm)200×40 質量(g)55 電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V) 発光色赤/白 耐用寿命10日間(10h/日)
1式
1,498 税込1,648
6日以内出荷

マリンテックLEDデッキライト 30W
・本体は高品質アルミダイキャスト製。・高さ9cmの低重心タイプ。・独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。・2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。・オスラム製LED5W×12個(消費電力は30W)。・防水構造・防蝕塗装。・結露防止対策済み。・ステンレス金具付き。・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。・12/24V共用電源。・1年保証
寸法(mm)546×90×60 ボディ:白色 電流(A)1(DC28V時) 消費電力(W)30 全光束(Lm)6000 色温度(K)6000(白色) 保証期間1年間 指向性スポット 定格電圧範囲(V)DC9-36
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

小糸製作所製・伊吹工業製の船灯ベースに取り付けできるジョイント金具。メーカーのフラッシュライト取付の際に(MF30W・MF50W除く)
付属品4mmビス(フラッシュライト取付用) 型式MF-J50 質量(g)70 外径(Φmm)95
1式
3,898 税込4,288
6日以内出荷

DC12V/24Vで使用可。8Aまでの負荷で使用可。連続で使用される場合:定格電流の8割くらいの負荷でご使用願います。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可
型式MMD-8A 電流(A)8 電圧(V)DC12-24 対応LEDバーライト(MBシリーズ)/LEDテープライト(MRシリーズ)/LED電球(MLBシリーズ)/LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ/LEDダウンライト(MDLシリーズ)/LEDミニライト(MINシリーズ)
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

従来の120サイズ回転灯とそのまま交換できるジョイント金具です。
付属品8mmボルト・4mmビス・ゴムブッシュ付 型式MF-J120 質量(g)154 外径(Φmm)140
1式
3,598 税込3,958
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・アルミ製フレーム採用。AC電源仕様、非常時DC24V自動切替。DC待機時の電流の消費も殆どありません。約0.0008A。ノイズ対策品天井や壁に簡単に取り付けできます。RoHS指令対応商品です。3年間メーカー無償保証。2021年モデル 周波数範囲 : 60Hz専用
セット内容本体・めくら蓋・取付ビス 型式MP15-100SSE 質量(g)1200 出力(W)【AC時】15【DC時】3.5 電圧(V)AC100-240 全光束(Lm)1500 発光色白色 6000k 外径(mm)300×300
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

斜め約60度に角度をつけて取付することが可能天井や壁などに簡単に取り付け可。メーカー製2連・3連バーライトに適合 。本体はステンレス製(SUS304)
セット内容取付金具2個・取り付けビス4本
1式
999 税込1,099
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm) 寸法(mm)15×10×500 質量(g)97 電圧(V)DC12~14 全光束(Lm)500 発光色白色 LED24個 ケーブル長(cm)14
1式
8,298 税込9,128
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm) 寸法(mm)15×10×1000 質量(g)193 電圧(V)DC12~14 発光色白色 適合パイプ1000lm LED54個 ケーブル長(cm)14
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 口金E39 全光束(Lm)5000 外形×全長(mm)90×270 発光色赤色
1式
24,980 税込27,478
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V用。ノイズ対策品。天井や壁に簡単に取り付けできます。
セット内容本体・めくら蓋(4個) 型式MCL450-1224B 寸法(mm)145×450×22 質量(g)650 消費電力(W)16 全光束(Lm)1600 色温度(K)6000 電源(DC-V)12~24 照射角度(°)160
1式
27,980 税込30,778
6日以内出荷

高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。DC12/24V専用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。
付属品本体・めくら蓋(4個) 型式MCL600-1224B 寸法(mm)145×600×22 質量(g)850 消費電力(W)20 全光束(Lm)2000 色温度(K)6000 電源(DC-V)12~24 照射角度(°)160
1式
34,980 税込38,478
6日以内出荷

『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります