569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型船舶用信号紅炎 興亜化工

    小型船舶用信号紅炎

    興亜化工(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
    全長(mm)142区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船質量(g)82外径(Φmm)39発光色明るい赤色光度(cd)400以上有効期限3年6ヶ月発光時間(分)1以上
  • 国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド

    国際信号旗 1.5巾(小型)

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ1.5巾(小型)
  • LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • ソケット(イカソケット) マリンテック

    ソケット(イカソケット)

    マリンテック(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
    付属品ステンレス板付き口金E39
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • 小型船舶用黒色球形形象物 オーシャンライフ

    小型船舶用黒色球形形象物

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様二重気室寸法(Φmm)300
  • 船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様 ノーブランド

    船舶用 赤旗 レザーハトメ仕様

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン
  • ソケット ラムダmini 明洋電器

    ソケット ラムダmini

    明洋電器(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    集魚灯電球に最適なソケットです! 塩害、振動に強い!
    材質樹脂製口金E39適合ランプハロゲン1~5KWまで
  • LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM30

    マリンテック
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
    寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
    型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
  • ソケット(イカブタ) マリンテック

    ソケット(イカブタ)

    マリンテック
    889税込978
    1個
    当日出荷
    E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
    口金E39
  • LED電源 D24V-6A マリンテック

    LED電源 D24V-6A

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
  • 船舶用 警戒船旗 ノーブランド

    船舶用 警戒船旗

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
  • ソケット ラムダG1~G3 明洋電器

    ソケット ラムダG1~G3

    明洋電器(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    集魚灯電球に最適なソケット! メタルハライド標準球(丸玉)1~3KWまで・・・ラムダG1、 メタルハライド標準球(丸玉)2~4KWまで・・・ラムダG2、 メタルハライドスリム球2~4KWまで・・・ラムダG3 樹脂製なので腐食心配がありません。 E39口金の電球に適合します。 ステンレス板付き
    口金E39材質樹脂製付属品ステンレス板付き
  • 国際信号旗 2巾 ノーブランド

    国際信号旗 2巾

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
    サイズ2巾
  • 標識灯 ゼニピカⅢ ゼニライトブイ

    標識灯 ゼニピカⅢ

    ゼニライトブイ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小さなボディで大きく光る。 高輝度LEDの採用とレンズの改良で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 ポンデン竿などに取り付けやすいガイド付。 アルカリ乾電池4本で約20日間使用可能。
    光色白光仕様【灯質】2秒1閃、【点滅器】全電子式点滅器、【数量】4直列1並列4個質量(g)約100(乾電池除く)主要材質ABS樹脂光源高輝度LED全長(cm)約14(灯ろう含む)使用電池単三アルカリ乾電池材質(カバー)アクリル電池寿命約20日
  • LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯 KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種 両色灯

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高品質低価格 40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現 安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上 デザイン性向上 コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ 耐候性・耐食性向上 レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用 防塵/防水性向上 レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56) 取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能 長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
    規格国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品定格電力(W)4定格電圧(V)12/24角度(°)水平射光:112.5、垂直射光:50消費電力1/10発光色舷灯(右):緑、舷灯(左):紅光源LED防塵防水性能IP56光度(cd)0.9LED寿命(時間)素子:4万色(ボデー)ホワイト適合船舶プレジャーボート、漁船、帆船光達距離(海里)1
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDデッキライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
  • 船舶用 網式黒球形象物 【一般品】 岩崎製作所

    船舶用 網式黒球形象物 【一般品】

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    航海中の船舶が他船に識別・合図を行うための形象物です。網式なので風の影響を受けづらく、未使用時の収納が便利です。※こちらは一般仕様で検定品ではございません。
    サイズΦ610
  • 標識灯 L-3型 ゼニライトブイ

    標識灯 L-3型

    ゼニライトブイ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    強靭な長持ち、大きな光。 高輝度LEDとクラス最大のレンズの採用で視認性が大幅に向上。 二重パッキンによる高い防水性。 日光弁により昼間は点灯しない経済設計。 各種灯色を取り揃えました。(白・黄)。
    材質カバー:ポリカーボネート樹脂、標体:ABS樹脂質量(kg)約1全長(m)約0.38レンズ70mm非球体フレネルレンズ光源超高輝度LED使用電池単一アルカリ乾電池光度(cd)(実効)4.5※保守率0.77含まず高さ(m)【灯】約0.35光達距離(海里)3.5km(大気透過度T=0.74)
  • 船舶用形象物 小型網式 ノーブランド

    船舶用形象物 小型網式

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    船舶法定備品として搭載しなければならない
    寸法(Φmm)300
  • 船舶用日の丸 ノーブランド

    船舶用日の丸

    ノーブランド
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    この国旗は、縫い合わせ仕様です。白地中央部をくり抜き、赤地部分を合わせ縫い合わせる製法です。生地はエクスランバンテン(アクリル100%)を使用しており、鮮明な色彩に染まるのが特徴です。金具は上部スイブル、下部はフックが付きます。下部ロープ長く、縦の長さの半分ほどになります。(船舶用仕様)
    仕様上部スイブル、下部フック
  • LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック

    LED電球 MLBシリーズ E26口金

    マリンテック(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
    電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
  • 【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)

    【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2

    東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
    直径(Φmm)320
  • 標識灯 200-1S LED 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1S LED 電池付属

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)
  • 拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
  • 船舶用 警戒船吹流し 黄・緑 ノーブランド

    船舶用 警戒船吹流し 黄・緑

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    生地はエクスランバンテン
  • 小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 緑星社

    小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様

    緑星社
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230
  • LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)

    LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)

    KOITO(小糸製作所)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
    発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色

    マリンテック
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
  • 国際信号旗 文字旗 小型 ノーブランド

    国際信号旗 文字旗 小型

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1枚
    6日以内出荷
    用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:70×85
  • リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリーバッグ (S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
    仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
  • 船舶用黒色形象物(一般品) 関西マリーン

    船舶用黒色形象物(一般品)

    関西マリーン
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
    用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
  • 小型船灯(JCI検定合格品) 日本船燈

    小型船灯(JCI検定合格品)

    日本船燈
    13,980税込15,378
    1灯
    当日出荷から6日以内出荷
    この商品は小型船舶検査機構(JCI)の検定合格品です。
  • 第一種一灯式電気船灯 日本船燈

    第一種一灯式電気船灯

    日本船燈(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM02

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
    寸法(mm)67×33×33
  • バラストレスランプ マリンテック

    バラストレスランプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
    周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
  • 船灯用電球 舶用電球

    船灯用電球

    舶用電球
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
    用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm

航海計器』には他にこんなカテゴリがあります

船灯/信号器具/形象物