スイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
リムーバブルスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
ぺデスタル 450-635mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
スイベルシートマウントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から10日以内出荷
スチール製とステンレス製のスイベルシートマウントです。
シートマウントベースSUSBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
クランプオンスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
FRPボートなどの凸部分にクランプして固定するタイプのスイベルベースです。
ボートを加工せずに使用でき、脱着も簡単にできるので便利です。
材質スチール(ブラックペイント)質量(kg)2.3取付可能寸法(mm)215~520ねじ穴(Φmm)8間隔(mm)【ビス】130~148×130~148
ぺデスタル 365-500mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
ぺデスタル(ダンパータイプ) 340-450mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):340~450底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
キャスティングシート用ポール(330mm)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミ製シート用ポールです。キャスティングシートなど、負荷の小さなシート用となっております。高さ調節したいときに使用します。有効高さ330mm固定です。
仕様●差込み穴:Φ19mm●差込支柱:Φ19mm材質アルミ/スチール/樹脂タイプ330mm固定
シートマウントベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミ製とステンレス製のシートマウントベースです
内径(Φmm)【センター穴】19.2外径(Φmm)【センター穴】32サイズ(mm)177×177