絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(107)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
  • BLUE SEA Systems(14)
  • OPTIMA BATTERIES(11)
  • 澤藤(9)
  • Guest(9)
  • RENOGY JAPAN(8)
  • 電菱(7)
  • COTEK(コーテック)(7)
  • BEP MARINE(6)
  • アルインコ(5)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • KBL(ケービーエル)(3)
  • はくでん(3)
  • PLASTIMO(3)
  • G&Yu(3)
  • GSユアサ(2)
  • ニッパツ・メック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
予約販売
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ステー固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
予約販売
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定内寸(mm)180×330
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5質量(kg)1.5防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。
出力電圧(V)16.8出力電流(A)2入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8質量(g)400寸法(mm)127×67×38機能逆接・ショート保護
6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6.6Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
リチウムイオンバッテリーバッグ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。 ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。
適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah材質ターポリン+EPE綿、PVCタイプ専用バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!
質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100機能(バッテリー)過充電、過放電保護付出力電圧(V)(チャージャー)12.6出力電流(A)(チャージャー)1入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
リチウムイオンバッテリーシリコンケース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーシリコンケースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。
材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
延長電極セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)延長電極セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
ステンレス製パワーソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレス製パワーソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。
付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501などバッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(mm)118×75×25質量(g)200機能過充電、過放電保護付仕様PSE:取得済み
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4AhチャージャーセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,898税込8,688
1台
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。
寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4AhBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。
使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
リチウムイオンバッテリーバック(M) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバック(M)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
BM-PS用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BM-PS用チャージャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
寸法(mm)【チャージャー】45×70×55質量(g)【チャージャー】110タイプチャージャーのみコード長さ(m)【チャージャー】1.8出力電圧(V)【チャージャー】12.6入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)【チャージャー】1
リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
29,980税込32,978
1セット
11日以内出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー