絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- マリンテック(108)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(26)
- BLUE SEA Systems(14)
- LiTime(14)
- OPTIMA BATTERIES(11)
- 澤藤(8)
- Guest(8)
- COTEK(コーテック)(7)
- 電菱(6)
- RENOGY JAPAN(6)
- BEP MARINE(6)
- アルインコ(5)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- KBL(ケービーエル)(3)
- はくでん(3)
- PLASTIMO(3)
- G&Yu(3)
- 永興電機工業(2)
- ブランドをもっと見る

バッテリーBOX(105A用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
6.6Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個欠品中105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
バッテリートレイ 105A用(ステー固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプステー固定内寸(mm)180×330
リチウムイオンバッテリーシリコンケース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リチウムイオンバッテリー専用のシリコンケースです。 シリコン素材だからバッテリーの脱着が簡単に行え、軽度な衝撃を吸収します。 便利なぶら下げベルトが付属しています。材質シリコン/ポリエステル/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×60×135対応機種リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah
電圧計 C30247
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (バッテリーのみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥8,998税込¥9,8981個欠品中HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)118×75×25質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)機能過充電、過放電保護付バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
リチウムイオンバッテリーバック(M)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,998税込¥4,3981個12日以内出荷バッテリーの持ち運びに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。 手提げ用のベルトは調節可能です。 電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。 別売りの延長電極セットを使用するとバッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×150×170
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
ワンタッチバッテリークリップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ahチャージャーセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥84,980~税込¥93,478~1セット8日以内出荷から9日以内出荷大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。専用のチャージャーが付属しているセット品です。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:225×125×115
HONDEX魚探用バッテリー3.3Ah (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥9,998税込¥10,9981個欠品中HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64質量(g)(バッテリー)200、(チャージャー)100使用温度範囲(℃)-10~55温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)12.6入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)1対応機種HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など対応HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)機能(バッテリー)過充電、過放電保護付バッテリー容量(Ah)3.3バッテリー電圧(V)11、(満充電時)12.6
リチウムイオンバッテリー13.2Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷BMOJAPANのリチウムイオンバッテリー用充電器です。6.6Ah/11.6Ah/13.2Ah用の充電に使用可能です。寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷リチウムイオンバッテリー14.4V 26.4Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)4.5
延長電極セット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷リチウムイオンバッテリーの端子部分に取り付けることで、ワニ口クリップを挟む方向を変更することができる電極セットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×14端子径(mm)【対応】8
リチウムイオンバッテリーバッグ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷バッテリーを身に付けることで船中を自由に動き回れるので、走り回る魚がヒットした時などに助かります。 ケーブルをまとめられる便利なマジックテープが付いていますので、スマートにまとめてご使用できます。適合リチウムイオンバッテリー4.4Ah/6.6Ah材質ターポリン+EPE綿、PVCタイプ専用バッグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×140×60
ステンレス製パワーソケット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷ステンレス製のDC12Vアクセサリー電源供給用ソケットです。付属品取付ねじ、配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×45×40
バッテリーBOX(インジケーター付) C11517-1
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷多機能満載!こだわりのバッテリーボックス。 シガーソケットと、ターミナルから簡単に12V電源が取り出し可能!質量(kg)1.8タイプインジケーター付出力電圧(V)【USB】DC5出力電流(A)USB1:1、USB2:2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台8日以内出荷リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah用のチャージャー(充電器)です。その他のバッテリーの充電にはご使用いただけません。寸法(mm)170×70×45質量(g)500タイプチャージャーのみ出力電圧(V)28.8入力電圧(V)AC100~240V50/60Hz出力電流(A)2.8
リチウムイオンバッテリー25.2V 16.5Ah/14.4V 26.4Ah
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台8日以内出荷から9日以内出荷大容量・圧倒的パワーの深海釣りに最適なリチウムイオンバッテリーです。使用時間は『鉛バッテリー22Ah』以上!!圧倒的な大容量が釣行を支えます!。ワニ口を2つまで同時使用が可能です。ラバー素材のスベリ止め付きなので安心です。PSE取得、オン・オフスイッチ付、過電流保護/ショート保護機能付。使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×125×115
BM-PS用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷寸法(mm)【チャージャー】45×70×55質量(g)【チャージャー】110タイプチャージャーのみコード長さ(m)【チャージャー】1.8出力電圧(V)【チャージャー】12.6入力電圧(V)【チャージャー】AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)【チャージャー】1
リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55