9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階のPWM充電制御。LEDデジタル表示・自動メモリー機能・ワンキー設定。12V/24V/48V自動認識機能。3つの保護機能付き(短絡保護・過負荷保護・逆接続保護)。温度表示機能付き。LEDバックライト付き。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品タッピングネジ(3-15)2本 寸法(mm)133×70×35 質量(g)150 電圧(V)DC12/24/48兼用 制御方式PWM 使用温度(℃)-20~60 充電電圧(V)14.0(リン酸鉄イオンバッテリー) 待機電流≦8mA 最大入力電流(A)20 USB13.8V 2A 最大入力電圧(V)50
1式
7,498 税込8,248
6日以内出荷

マリンテック走行充電器
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
1式
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24V電源専用。DC48V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)※他メーカーとの組み合わせ不可。充電/放電電流 最大100A。10秒で200A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC50-24によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。生産工場でISO認可 ISO14001/ISO9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして充電器付きインバーターACP3000M-124との組み合わせで大容量蓄電システムに!。オプションとして走行充電器SBC50-24との組み合わせで充電効率UP!
寸法(mm)405×173×208 質量(kg)21 タイプ放充電サイクル:約3000回 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)充電:0~45、放電:-20~60 バッテリー容量(Ah)100 保証期間1年 バッテリー容量(Wh)2580
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

MTTP制御方式 →電圧と電流を自動制御して。常に最大の電流量を取り出せる組み合わせを選ぶ理想的な方式!。変換効率97%日射量がばらつく曇天時でも安定した発電が可能。バックライト付きカラーデジタルディスプレイ表示。ソーラー(入力電圧・入力電流・充電電流・バッテリー電圧・出力電流)。リン酸鉄イオンバッテリー充電対応。充電表示用LEDインジケーター。4ヶ所のUSBコンセント搭載(携帯電話などの充電可)。2ヶ所のDCコンセントとDCケーブル付き。RS-485通信ポート付き。12V/24V自動認識機能。各種保護機能付き。1年保証。オプション:バッテリー接続ケーブル5m
付属品DCケーブル2本・英文説明書 寸法(mm)186×186×67 質量(g)946 電圧(V)DC12/24、【パルク】14.4(12V時)【フロート】13.8(12V時)【アブソープ】14.7(12V時) 電源【USB出力】5V-3A 回路方式MTTP 最大入力電流(A)30 最大入力電圧(V)50
1式
18,980 税込20,878
6日以内出荷

マリンテック走行充電器 DC12V
オリジナル走行充電器12V用。充電容量60A!効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力60A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC60-12S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)【充電】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

マリンテック走行充電器 DC24V
オリジナル走行充電器24V用。充電容量50A!効率的にサブバッテリイーを充電。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリーへの充電も!。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。出力50A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。ソーラーチャージ機能付きもあり(型式SBC50-24S)。専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
寸法(mm)276×190×72 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 容量(A)【充電】50 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)780 出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)100~520 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC10.5~16V
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷

オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで 寸法(mm)190×255×70 質量(kg)2 出力(W)1300 出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定) バッテリー容量(Ah)120~800 保証期間1年 保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など 動作温度(℃)-20~50 容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大) 適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル 入力電圧DC21~32V
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
質量(g)50 電力(W)出力:15 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC8-36 出力電流(A)3(最大) 動作温度(℃)-30~85 サイズ(mm)46×27×14 効率0.93 特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX 防水保護等級IP67
1式
1,698 税込1,868
6日以内出荷

『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります