舶用電源/バッテリー :「アマチュア無線」の検索結果
関連キーワード
約10cm四方の小型ボディ、超小型DCDCコンバーター
使いたいときに手軽に接続、入力ケーブルはシガーソケット式を採用
連続7A、間欠最大8Aの実用的な容量を実現。簡易無線、アマチュア無線の5~10W機クラスやDC12V定格のカーエレクトロニクス機器に対応
フロントパネルには合計で2AのUSB型コネクターを2個装備、携帯電話のような小型機器の充電が便利
付属品USB端子保護ゴムキャップX2、ブラケット(出荷時装着済)、ブラケット取り付けネジ X4
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)13.8固定
入力電圧(V)DC21~28(定格24)
出力電流(A)連続7、間欠8、USB2系統合計2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×49×102
出力変動率(%)2以下
保護回路過熱、逆接続(電源遮断)
ヒューズ管型 7A (シガーソケット部に組み込み)
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ヒューズ/配線
- 船用スイッチ/アダプター
- 舶用電源/バッテリー
- 変圧器/電圧計
- 投光器/探照灯
- 配電盤・分電盤
船舶艤装品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。