カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
      • 船舶用品・漁業資材
        • 船舶艤装品
          • 船舶電装品
            • 舶用電源/バッテリー

舶用電源/バッテリー :「8sq 端子」の検索結果

関連キーワード
  • 38sq 端子
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002A New-Era(ニューエラー)New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-002ANew-Era(ニューエラー)
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
SBCシリーズの大容量出力タイプ!機能を一新!出力電流MAX60A!大容量出力タイプ(60A)軽量小型なコンパクト設計車両・バッテリーとの配線が簡単発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能 本機のスイッチON/OFFはACCスイッチと連動可能
型式SBC-002A質量(kg)1電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×188×58方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001B New-Era(ニューエラー)New-Era製 サブバッテリーチャージャー SBC-001BNew-Era(ニューエラー)
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
SBC-001Aからマイナーチェンジ!今までの使いやすさはそのまま!出力電流MAX30A!主バッテリーを保護しつつ、補助バッテリーを充電!バッテリーを追加する際の必須システム発電機から2つのバッテリーを充電する際のシステムとして効果ありメインバッテリー優先の低電圧時保護回路発熱等の異常をLEDの点滅周期で表示するオペレート機能 12V/24V兼用タイプ(自動切替機能)ACCスイッチと連動させる事も可能軽量・コンパクト設計で配線が非常に簡単付外部リモート接続用コネクタ標準搭載
型式SBC-001B質量(kg)0.5電圧(V)対応システム:12/24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×145×55方式電流制限:PWM方式接続端子負荷接続端子:なしケーブルサイズ(SQ)8SQ
正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能RENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70取扱説明書(8.56MB)動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP4000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP3000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP3000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:500A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP3000-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP3000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP4000-124対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP4000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP2000-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:60SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:400A×2 端子:R60-8×4、R60-10×2
適合SP2000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-112対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:250A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-148対応インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:100A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1500-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:125A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1500-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP1000-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:38SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:200A×2 端子:R38-8S×4、R38-10×2
適合SP1000-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)
7,998税込8,798
1セット
6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー