7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。 角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。 アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です 締付トルク(N・m)33 適合角ハゼ式、丸ハゼ式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 ボルト(上部)M10
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして 仕様5/16ナット付 適合重ね式88タイプ 材質ドブメッキ
1個
879 税込967
5日以内出荷

重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ケプス付属。 締付トルク:17N・m
用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして 仕様5/16ケプス付 適合重ね式88タイプ 材質ラスパート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

上からボルト留めによるワンタッチ施工。上からの施工のため、腰への負担が低減されます。 採光・通風穴が雪どけを促進します。アングルに取り付けて使用します。
用途ハゼ式折板屋根谷部分の雪止めとして 材質ドブメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg)0.5 タイプドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

『建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります