絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 屋根材

359件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 つやあり千代田鋼鉄工業
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。 カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。 塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。 上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。 工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
サビヤーズ 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 8MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(9個)
当日出荷
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。仕様内部めねじ加工材質6ナイロン全長(mm)47適合サイズ8mm(5/16)用使用ボルトねじ(mm)7.6~7.9
つかみ金物 サカタ製作所つかみ金物サカタ製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
屋根上の有効活用に!
用途丸ハゼ用の屋根上取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根
屋根上取付金具 サカタ製作所屋根上取付金具サカタ製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。適合丸ハゼ式折板屋根仕様ドブメッキ
重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 Aセット田中金属製作所(金属屋根部品)
3,898税込4,288
1袋(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ナット(5/16)・山座(外径30mm)・パッキンが一体になっていて取り付けしやすい。
用途重ね式折板用タイトフレームの剣先ボルトと折板を固定する。ナット5/16外径(Φmm)山座:30
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合丸ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
タフモック(プラスチック木材) KMEW(ケイミュー)タフモック(プラスチック木材)KMEW(ケイミュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
軽量で耐久性が高い部材です。釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
材質ハイインパクトポリスチレン(ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの)
重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸 サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 水切面戸サカタ製作所
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
軒先水切35×55(90°) ヨネキン軒先水切35×55(90°)ヨネキン(1件のレビュー)
479税込527
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
全長(mm)1820
輝きサイディング333 千代田鋼鉄工業輝きサイディング333千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1束(5枚)
翌日出荷
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
雨押水切 千代田鋼鉄工業雨押水切千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の雨押水切
サビヤーズ 折版屋根用 10MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 10MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1袋(9個)
当日出荷
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。材質6ナイロン全長(mm)52適合サイズ10mm用ミリサイズ専用使用ボルトねじ(mm)9.6~9.9
エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学エコランバー瓦桟 M1890フクビ化学
9,998税込10,998
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟笠木適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×90×3000
軒先面戸 爪付 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軒先面戸 爪付 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)93奥行(mm)37.5横(mm)160
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 ルーフキーパー KMEW(ケイミュー)金属屋根材 スマートメタル周辺部材 ルーフキーパーKMEW(ケイミュー)
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質変成シリコン系対応新築、カバー、葺替え関連資料(1.54MB)
タフガード KMEW(ケイミュー)タフガードKMEW(ケイミュー)
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れる。
用途下葺材材質改質アスファルトルーフィング厚さ(mm)1長さ(m)20対応新築、カバー、葺替え質量(kg/本)21幅(m)1
エンド用妻フレーム サカタ製作所エンド用妻フレームサカタ製作所
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
チョン掛け不要「クイックボルト」により施工性が向上しました。 ハイセット3ヶ付属。
用途妻側(ケラバ・端部)専用のフレームです。仕様剣先ボルト:5/16 M8、鉄(ラスパート処理)、ハイセット:ラスパート質量(kg)0.4材質(本体)亜鉛めっき鋼板下穴径(Φmm)6板厚(mm)2.3板幅(mm)29
カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)
5,798税込6,378
1ケース(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。
厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなし サカタ製作所重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレーム剣先ボルトなしサカタ製作所
399税込439
1本
5日以内出荷
ラジアル折板の軒先(壁面)側のタイトフレームとして、またはドリルビス(防水)を使用して折板に取り付ける場合などに使用します。
板厚(mm)2.3質量(kg)0.4
のし水切 ヨネキンのし水切ヨネキン
1,198税込1,318
1本ほか
6日以内出荷
全長(mm)1820
重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち) サカタ製作所重ね式 吊折板屋根用金具 吊り吉(つりきち)サカタ製作所
559税込615
1個
6日以内出荷
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。 山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個質量(kg)0.3
棟巴24 4~6寸用 ヨネキン棟巴24 4~6寸用ヨネキン
659税込725
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)510厚さ(mm)0.35
広小舞キャップ ヨネキン広小舞キャップヨネキン
409税込450
1本ほか
4日以内出荷
用途屋根用水切Z91K ブラック全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
軒先唐草 千代田鋼鉄工業軒先唐草千代田鋼鉄工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用の軒先唐草
サビヤーズ 折版屋根用 8MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 8MMダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,598税込8,358
1箱(150個)
当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。材質6ナイロン
通気くん マグ・イゾベール通気くんマグ・イゾベール(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(50枚)
翌々日出荷
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー厚さ5材質ダンボール(リサイクル素材)RoHS指令(10物質対応)対応
留太(とめた) サカタ製作所留太(とめた)サカタ製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途角ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。適合角ハゼ式折板屋根ボルト(上部)M10
エコランバー瓦桟 M4343 フクビ化学エコランバー瓦桟 M4343フクビ化学
12,980税込14,278
1箱(6個)
3日以内出荷
木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。
用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000
リーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材 ヨネキンリーヴスペーサー 縁切り部材 屋根塗装時漏水防止部材ヨネキン
13,980税込15,378
1箱(500個)
6日以内出荷
高耐久のSUS304製
用途化粧スレートの塗装用の縁切りパーツ関連資料(0.02MB)
見切面戸 88型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)見切面戸 88型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
29,980税込32,978
1箱(50枚)
翌々日出荷
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)高さ(mm)137奥行(mm)25横(mm)620
リコロニー 専用接着剤 メタルキーパー KMEW(ケイミュー)リコロニー 専用接着剤 メタルキーパーKMEW(ケイミュー)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
詰め替え可能な専用容器の採用で廃棄物を大幅低減。 専用ホルダー(別売)は繰り返しお使いいただけます。
付属品ノズル材質変成シリコーン系容量(mL)320(目安:リコロニー5~7枚/本)
リコロニー メタルキーパー用ホルダーセット KMEW(ケイミュー)リコロニー メタルキーパー用ホルダーセットKMEW(ケイミュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
リフォーム専用金属屋根材 リコロニー 専用部材
付属品ホルダー×2、ノズル×2
S型スレート瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)S型スレート瓦 地瓦AirRoof(富士スレート)
5,698税込6,268
1ケース(4枚)
4日以内出荷
S型瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)3.9認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)321×306対応勾配4寸以上
和風瓦 地瓦 AirRoof(富士スレート)和風瓦 地瓦AirRoof(富士スレート)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1ケース(5枚)
4日以内出荷
和風瓦は廃盤商品ですが、沢山のご要望に応え復刻版として再登場しました!
材質高分子繊維強化セメントいぶし仕上セラミックコート使用地区一般質量(kg/枚)2.7認定番号(不燃材料)NM-9133働き寸法(mm)273×252対応勾配4寸以上
重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸 田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ用 換気面戸田中金属製作所(金属屋根部品)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。換気口有り。
重ね式折板用 打ち抜きタガネ サカタ製作所重ね式折板用 打ち抜きタガネサカタ製作所
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具です。 剣先ボルトサイズ5/16・M8兼用です。
用途折板屋根とタイトフレームを接合の際、剣先ボルトを打ち抜く道具適合M8・5/16(剣先ボルト)タイプW5/16・M8兼用
雨押水切70 4~6寸用 ヨネキン雨押水切70 4~6寸用ヨネキン
929税込1,022
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途屋根用水切全長(mm)1820厚さ(mm)0.35
カラーガルバリウム鋼板 輝き 千代田鋼鉄工業カラーガルバリウム鋼板 輝き千代田鋼鉄工業
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。 カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。 洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35幅(mm)914長さ(m)10質量(kg/本)27
ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm 千代田鋼鉄工業ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から12日以内出荷
ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6働き幅(mm)600長さ(mm)2000質量(kg/枚)9
ケラバ雨押さえ 千代田鋼鉄工業ケラバ雨押さえ千代田鋼鉄工業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
GOKUルーフ用のケラバ雨押さえ

建物まわり』には他にこんなカテゴリがあります

屋根材