絞り込み
ブランド

ベンリーハット サビヤーズ(ボルトキャップ)
ヒロセ化成品(68件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(150個)ほか当日出荷から5日以内出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質6ナイロン
ボルトキャップ ナイロン製 折屋根用
(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(150個)ほか当日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン色グレー耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-40
重ね式折板屋根 88タイプ用 軒先面戸
田中金属製作所(金属屋根部品)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷ハイセット3ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
カラーベスト コロニアルクァッド
KMEW(ケイミュー)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(8枚)6日以内出荷から8日以内出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン厚さ(mm)5.2質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上
ハイセット(ナット・山座金・止水パッキン)
サカタ製作所(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(30個)ほか当日出荷から7日以内出荷ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。パッキンフェルト+防水材
サビヤーズ(ボルトキャップ)スレート屋根用
ヒロセ化成品(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(200個)当日出荷取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。材質ポリエチレン樹脂色ホワイトシルバー
サビヤーズ折版屋根用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(150個)ほか当日出荷取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!材質6ナイロン色グレー
重ね式折板屋根用88タイプ用 妻タイトフレームハイセット付
サカタ製作所(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷ハイセット1ヶ付属。用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
エコランバー瓦桟 N1845
フクビ化学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(6個)3日以内出荷木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。 工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。 エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。 水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。 製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。 品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。用途昇り淀適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×45×3000
ステンレス煙突 メガネリング
桜井工業(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け材質SUS430厚さ(mm)0.3
ステンレス煙突 Hトップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷熱効率のよい排気口用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
カラーベスト コロニアルクァッド 屋根釘32
KMEW(ケイミュー)(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(66本)当日出荷どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン材質鉄製熔融亜鉛メッキ長さ(mm)32(Φ3.2)
ステンレス煙突 多翼トップ
桜井工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷サビに強いステンレス製の煙突部材用途煙突の先端に取り付ける排気口材質SUS430厚さ(mm)0.3
サビヤーズ 折板屋根用
日大工業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(150個)ほか翌々日出荷雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。用途折板屋根用材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10
重ね式折板屋根 88タイプ用 見切換気(3連)
田中金属製作所(金属屋根部品)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
立平葺き333 外付けサンバナ
田中金属製作所(金属屋根部品)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか5日以内出荷左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
ルーフデッキ88型 0.60mm L=2000mm
千代田鋼鉄工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚6日以内出荷から12日以内出荷ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色板厚(mm)0.6働き幅(mm)600長さ(mm)2000質量(kg/枚)9
雪止金具 ボトムガード 重ね式88タイプ用
サカタ製作所(1件のレビュー)¥879税込¥9671個5日以内出荷重ね式折板屋根の谷部分をガードし、雪の落下を防ぎます。アングルを使わずに谷部の雪を止めることができます。 施工後の取付でOK。施工性に優れています。5/16ナット付属。 締付トルク:17N・m用途重ね式折板屋根谷部分の雪止めとして仕様5/16ナット付適合重ね式88タイプ材質ドブメッキ











































![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-02.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)