折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途折板の水上最端部に取り付け、水上側からの雨や風の侵入を防ぎます。面戸の折り返し部分を専用工具を使って折板にカシメ固定します。
重ね式折板88タイプ用の軒先面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)93
奥行(mm)37.5
横(mm)160
重ね式折板88タイプ用の水上面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)97
奥行(mm)34
横(mm)160
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)87
奥行(mm)28
横(mm)620
重ね式折板88タイプ用の3連タイプの見切面戸です。雨水の浸入や風の吹き込みを防止できます。
材質ガルバ鋼板(ニクスカラー)
高さ(mm)137
奥行(mm)25
横(mm)620
折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途換気口がついたタイプです。軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
折板屋根の軒先に取り付ける飾り用の面戸です。88タイプ折板屋根の軒先の先端に取り付けます。
用途軒先最端部に取り付けて重厚感を与えます。面戸の上面にビス止めして折板に取り付けます。
建材・エクステリア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。