出入管理機器 :「制御盤用 ブザー」の検索結果
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能
材質SPCC t 1.6
幅(mm)500
質量(kg)約21.5
色マンセル2.5Y9/1半艶
高さ(mm)700
奥行(mm)100
スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による
制御方式CPU制御
設定方式電気錠:液晶画面操作により設定
外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点
消費電力(VA)70
表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠
ブザー音電子音
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源AC100V±10% 50/60Hz
外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点
入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点
警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6
幅(mm)500
色マンセル2.5Y9/1半艶
高さ(mm)700
奥行(mm)100
制御方式CPU制御
設定方式電気錠:液晶画面操作により設定
表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠
ブザー音電子音
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源AC100V±10% 50/60Hz
警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂
質量(g)250
制御方式CPU制御
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7
仕上艶消
保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
通信方式RF電源重畳2線式(無極性)
塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック
使用環境温度(℃)-10~50
設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)
表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤
耐久性スイッチ30万回以上
キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源電気錠制御盤より供給
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『セキュリティシステム』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。