絞り込み
ブランド
ラベルサイズ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長尺紙テープ(大) brother(ブラザー)長尺紙テープ(大)brother(ブラザー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RDロール プレカット紙ラベル brother(ブラザー)RDロール プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
7,698税込8,468
1箱(3個)
当日出荷
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数620用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)39×48RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N枚数700用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
食品表示ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロリボン S112C SATO(サトー)スキャントロリボン S112CSATO(サトー)
7,898税込8,688
1箱(300m×3巻)
当日出荷から11日以内出荷
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
名称S112C対象機種スキャントロニクスシリーズ種類セミレジン1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒 カラークリエーションラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒カラークリエーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
用途対応ラベルロール紙:DK-2205 対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。セット内容ラベルロール紙(1個)テープ:白、印字色:黒テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48
PDラベル (白無地・強粘着) SATO(サトー)PDラベル (白無地・強粘着)SATO(サトー)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1500枚×3束)ほか
当日出荷
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。色(柄)白無地適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ基材感熱紙加工セパミシンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大) brother(ブラザー)再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)brother(ブラザー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
5,498税込6,048
1箱(3ロール)
当日出荷
プレカット紙ラベル
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー SATO(サトー)PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリーSATO(サトー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。
バッテリー容量(Ah)1.95適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
長尺紙テープ brother(ブラザー)長尺紙テープbrother(ブラザー)
6,998税込7,698
1箱(3ロール)
当日出荷から4日以内出荷
長尺紙テープ
用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット(6巻)
当日出荷
用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
食品表示用/検体ラベル brother(ブラザー)食品表示用/検体ラベルbrother(ブラザー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1000用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)52×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ(大) DK-2205  【10個セット】 brother(ブラザー)長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】brother(ブラザー)
24,980税込27,478
1セット(10個)
当日出荷
1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シータ/レスプリT用ラベル SATO(サトー)シータ/レスプリT用ラベルSATO(サトー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1箱(1770枚×10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。色(柄)白無地適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン
Barlabe(バーラベ)用ラベル SATO(サトー)Barlabe(バーラベ)用ラベルSATO(サトー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(800枚×50巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
シータ/レスプリR用ラベル SATO(サトー)シータ/レスプリR用ラベルSATO(サトー)
29,980税込32,978
1箱(1770枚×10巻)ほか
当日出荷から11日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応
食品表示用ラベル brother(ブラザー)食品表示用ラベルbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
文字色適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550枚数1200用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)23×23RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ(黒赤) brother(ブラザー)長尺紙テープ(黒赤)brother(ブラザー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24巻テープ地色文字色黒赤用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター QL-800 brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-800brother(ブラザー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
スキャントロRラベル 白無地 SATO(サトー)スキャントロRラベル 白無地SATO(サトー)
21,980税込24,178
1箱(4600枚×6巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。 リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
適合機種スキャントロニクスシリーズ基材コート紙(リボン転写)粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
シータ/レスプリリボン S112C SATO(サトー)シータ/レスプリリボン S112CSATO(サトー)
5,898税込6,488
1箱(100m×5巻)
9日以内出荷
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
仕様リボン名称:S112C対象機種シータ/レスプリシリーズ種類セミレジン1巻長さ(m)100巻RoHS指令(10物質対応)対応
インクリボン brother(ブラザー)インクリボンbrother(ブラザー)
15,980税込17,578
1箱(10ロール)
4日以内出荷から10日以内出荷
長さ(m)リボン:300RoHS指令(10物質対応)対応
プチラパンラベル SATO(サトー)プチラパンラベルSATO(サトー)
49,980税込54,978
1箱(175枚×100巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。アイマーク印刷付き。
用途様々な業種でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプサーマル紙(強粘)
PW208シリーズ用ACアダプダー SATO(サトー)PW208シリーズ用ACアダプダーSATO(サトー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
本体に装着したバッテリを充電するアダプタ。約3時間でフル充電。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプACアダプタ
プチラパン PW208NX SATO(サトー)プチラパン PW208NXSATO(サトー)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』
用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間付属品バッテリー適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約444規格VCCI Class B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますコード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
バーコードラベル バーラベ用固定ラベル SATO(サトー)バーコードラベル バーラベ用固定ラベルSATO(サトー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5巻)
当日出荷
スタンドアロンプリンタの決定版!素早く、簡単ラベル発行のバーラベ専用ラベル。25.4×32mmタイプ。
寸法(mm)25.4×32材質サーマル紙
スキャントロリボン R335B SATO(サトー)スキャントロリボン R335BSATO(サトー)
7,998税込8,798
1箱(300m×3巻)
当日出荷から5日以内出荷
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズ brother(ブラザー)リチウムイオン充電池 PA-BTシリーズbrother(ブラザー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
東芝テック B-EV4用インクリボンタイプ汎用品 ノーブランド東芝テック B-EV4用インクリボンタイプ汎用品ノーブランド
6,298税込6,928
1セット(6本)
翌々日出荷
東芝テック バーコードプリンタ用インクリボン汎用品です。国内工場にて独自に検証を取り、純正品と同等にて製造した高品質の製品となります。
適合メーカー東芝テック/TEC適合機種B-EV4T-GH17-R、B-EV4T-GC17-R、B-EV4T-GC27-R、B-EV4T-TH17-R、B-EV4T-TC17-R、B-EV4T-TC27-R長さ(m)100
スキャントロリボン T110T SATO(サトー)スキャントロリボン T110TSATO(サトー)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(300m×3巻)
当日出荷から11日以内出荷
地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。
対象機種スキャントロニクスシリーズ1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
プチラパンラベル ノンセパ SATO(サトー)プチラパンラベル ノンセパSATO(サトー)
59,980税込65,978
1箱(200枚×100巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
巻き枚数が多く、台紙ゴミが出ない、現場作業に適しています。
用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種プチラパン(Petit lapin) PT/PWシリーズ白無地タイプノンセパ基材感熱紙(ノンセパサーマル紙)粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
プレカット紙ラベル brother(ブラザー)プレカット紙ラベルbrother(ブラザー)
7,798税込8,578
1セット(3ロール)
当日出荷
寸法(mm)102×51×600枚エコマーク認定認定テープ地色文字色用紙感熱紙アズワン品番64-3780-97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm大阪シーリング印刷
2,798税込3,078
1巻ほか
3日以内出荷
サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。
仕様糊質:強粘着白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:60、幅:90ラベル数1巻:750枚巻外径(Φmm)約108
スキャントロリボン R435A SATO(サトー)スキャントロリボン R435ASATO(サトー)
9,998税込10,998
1箱(300m×3巻)
当日出荷から5日以内出荷
サトーの代表的な耐性リボンです。 ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤・耐熱性に優れています。
対象機種スキャントロニクスシリーズ1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]感熱ラベルプリンタMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
長尺紙テープ 10巻入 brother(ブラザー)長尺紙テープ 10巻入brother(ブラザー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様長尺紙テープ(10巻入)サイズ幅90mm×長さ34mアズワン品番8-3429-11
感熱・製品ラベルプリンター