絞り込み
ラベルサイズ(mm)
ブランド
- RICOH(リコー)(314)
- brother(ブラザー)(108)
- EPSON(102)
- SATO(サトー)(99)
- 東芝テック(72)
- グラフテック(GRAPHTEC)(69)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
- NEC三菱(62)
- Canon(61)
- 日本プリメックス(56)
- コニカミノルタ(28)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](17)
- 沖データ(OKI)(10)
- 富士フイルム(10)
- Zebra Technologies(8)
- 京セラドキュメントソリューションズ(8)
- スター精密(5)
- セイコーインスツル(5)
- 富士通(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スキャントロリボン S112C
SATO(サトー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。名称S112C対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒
カラークリエーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。用途対応ラベルロール紙:DK-2205 。対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW) 。※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 。そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。セット内容ラベルロール紙(1個)色テープ:白、印字色:黒テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷テープ幅(mm)29テープ長さ(m)30.48文字色黒適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンター QL-800
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード長さ(mm)ラベル:12.7~1000質量(kg)約1.15消費電力(W)約116電源AC100V(50/60Hz)2.0A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12ラベル幅23~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大148mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
PDラベル (白無地・強粘着)
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(1500枚×3束)ほか当日出荷主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。用途幅広い用途に対応する、汎用の折タイプのラベルです 。色(柄)白無地適合機種レスプリシリーズ、スキャントロニクスシリーズ基材感熱紙加工セパミシンRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
再剥離(弱粘着タイプ) 長尺テープ(大)
brother(ブラザー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テープ幅(mm)62テープ長さ(m)30.48文字色黒適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N色白用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
食品表示用/検体ラベル
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷文字色黒適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-580N色白枚数700用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)29×42RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シータ/レスプリR用ラベル
SATO(サトー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から11日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応![感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109396-140124-02.jpg)
感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1セット(6巻)ほか当日出荷から翌々日出荷用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
食品表示用/検体ラベル
brother(ブラザー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷文字色黒適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色白枚数1000用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)52×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PW208シリーズ用リチウムイオンバッテリー
SATO(サトー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷PW208/PW208NXシリーズ専用。交換目安は充放電300サイクル。予備バッテリーを用意しておくことで、ローバッテリによる作業の中断をなくします。バッテリー容量(Ah)1.95適合バッテリーリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
シータ/レスプリT用ラベル
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(1770枚×10巻)ほか当日出荷から7日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。用途様々な業種でご使用いただけます。色(柄)白無地適合機種レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ基材感熱紙加工セパミシン
プチラパンラベル
SATO(サトー)¥49,980税込¥54,9781箱(175枚×100巻)ほか当日出荷から5日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。アイマーク印刷付き。用途様々な業種でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプサーマル紙(強粘)
長尺紙テープ(黒赤)
brother(ブラザー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24巻テープ地色白文字色黒赤用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Barlabe(バーラベ)用ラベル
SATO(サトー)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(800枚×50巻)ほか当日出荷から4日以内出荷食品、リテール用途の表示ラベルに最適。高保存タイプの感熱紙です。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種バーラベシリーズシール強粘着基材感熱紙色(柄)白無地紙種一般紙RoHS指令(10物質対応)対応
シータ/レスプリリボン S112C
SATO(サトー)¥5,898~税込¥6,488~1箱(100m×5巻)当日出荷から9日以内出荷コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。仕様リボン名称:S112C対象機種シータ/レスプリシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)100巻RoHS指令(10物質対応)対応
PW208シリーズ用ACアダプダー
SATO(サトー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷本体に装着したバッテリを充電するアダプタ。約3時間でフル充電。RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプACアダプタ
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥6,998税込¥7,6981セット(3ロール)当日出荷寸法(mm)102×51×600枚エコマーク認定認定テープ地色白文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-97RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
バートロリボン T110T
SATO(サトー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(240m×10巻)当日出荷から5日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。色黒長さ(m)240RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロリボン R335B
SATO(サトー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
長尺紙テープ(大) DK-2205 【10個セット】
brother(ブラザー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)当日出荷色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅62mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
東芝テック B-EV4用インクリボンタイプ汎用品
ノーブランド¥6,298~税込¥6,928~1セット(6本)翌々日出荷東芝テック バーコードプリンタ用インクリボン汎用品です。国内工場にて独自に検証を取り、純正品と同等にて製造した高品質の製品となります。適合メーカー東芝テック/TEC適合機種B-EV4T-GH17-R、B-EV4T-GC17-R、B-EV4T-GC27-R、B-EV4T-TH17-R、B-EV4T-TC17-R、B-EV4T-TC27-R長さ(m)100
スキャントロリボン R435A
SATO(サトー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷サトーの代表的な耐性リボンです。 ケミストラベルシリーズ・合成紙等のフィルム系への印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤・耐熱性に優れています。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロRラベル 白無地
SATO(サトー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(4600枚×6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。 リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。適合機種スキャントロニクスシリーズ基材コート紙(リボン転写)粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
プチラパン PW208NX
SATO(サトー)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷ストレスのない発行業務を実現する『はやさ』、現場で安心して使える『つよさ』、幅広いデバイスに『つながる』、いつでもどこでも、だれにでも『使いやすさ』、現場を変えるモバイルプリンタ『プチラパンシリーズ』用途店舗でのマークダウン、ドア・ツー・ドア配送、製造、物流、流通などの様々な用途に非常に適しています。適合バッテリーリチウムイオン 電圧:7.2V 容量:1950mAh 充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間仕様充電時間:急速充電器で約2時間、本体充電(ACアダプタ)で約3時間、本体クレードルで約3時間付属品バッテリー適合印字保証環境:-5~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)厚さ(mm)64~190μm(0.064~0.19mm)質量(g)約444規格VCCI Class B寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×68×128用紙メーカー指定用紙のご使用をお願いいたしますコード【2次元】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー(本体)ROM:2GB、RAM:512MB解像度ヘッド密度:8dot/mm(203dpi)バッテリー電圧(V)7.2印刷速度最大152mm/秒(6インチ/秒)保存温度範囲(℃)ラベル:25~60、ノンセパ:0~35フォントX20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)(他:英数字・記号・カナ)、OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)(英数字・記号)、標準漢字: JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック切替(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0208-1993)、拡張漢字:JIS第一/第二/第三/第四 ゴシックのみ(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40)(JISX0213-2004)、スケーラブルフォント:JIS第一/第二水準 明朝/ゴシック、マークダウンフォント14種、POPフォント1種バーコードUPC-A/UPC-E、JAN/EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、マトリックス2of5、カスタマバーコード、UPCアドオンコード、BOOKLAND、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存湿度範囲ラベル:10~90%RH(但し、結露なきこと)、ノンセパ:30~75%RH(但し、結露なきこと)用紙サイズ連続発行:長さ:13mm~160mm(16mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、ティアオフ発行:長さ:16mm~160mm(19mm~163mm)、幅:25.4mm~55mm(28.4mm~58mm)、剥離発行:長さ:25mm~160mm(28mm~163mm)、幅:32mm~55mm(35mm~58mm)、ノンセパ発行:長さ:16mm~120mm、幅:50mm~58mmバッテリー容量(mAh)1950印刷方式感熱方式適合ドライバーWindows 10/8.1/8/7/Vista、Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008有効寸法(mm)印字:(最大)長さ1000×幅55バッファ仕様受信:2.95MB合成シンボルEAN-13 Composite(CC-A/CC-B)、EAN-8 Composite(CC-A/CC-B)、UPC-A Composite(CC-A/CC-B)、UPC-E Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Expanded Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite(CC-A/CC-B)、GS1 DataBar Limited Composite(CC-A/CC-B)、GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)
熱転写用アート紙/無地ラベル/幅80mm×長さ50mm/ラベルピッチ3mm/1巻1300枚/10巻入り
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781箱(10巻)当日出荷熱転写用アート紙。無地ラベル。幅80mm×長さ50mm。ラベルピッチ3mm。10巻入り(1巻1300枚)。対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU。
スキャントロリボン T115A
SATO(サトー)¥7,698~税込¥8,468~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷T112Dの後継商品。コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻
スキャントロリボン T110T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm
大阪シーリング印刷¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか3日以内出荷サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。お試し用として1巻単位でも販売しております。仕様糊質:強粘着色白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:60、幅:90ラベル数1巻:750枚巻外径(Φmm)約108
感熱ラベルプリンタ
brother(ブラザー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥10,980税込¥12,0781箱(3ロール)当日出荷長尺紙テープ用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)102ロール長さ(m)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合

















![感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109396-140124-02.jpg)