プリンター本体 (35) ラベル紙 (6) ラベルプリンター用オプション (15) カテゴリ: 感熱・製品ラベルプリンターブランド: 日本プリメックスすべて解除
デスクトッププリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途 各種レシート発行、チケット発行 仕様 総ドット数(dots):384 文字種別 JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 90mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 48
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム100万カットの高耐久性カッターを搭載動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途 医療機器、計測機器、 測定機などに好適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832 文字種別 JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR code インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 112 印字幅(mm) 104
チケットプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等 仕様 ●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80、 76、 65 印字幅(mm) 727060
チケットプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等 仕様 ●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80、 76、 65 印字幅(mm) 727060
高精細印字キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
解像度 300dpi の高精細プリントヘッドを搭載紙幅可変メカニズムを装備(53~86mmに12段階で対応)最大外径83mmのロール紙に対応オプションのペーパーホルダーにより、最大外径250mmのロール紙まで使用可能を搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。広温度範囲: -20℃~60℃、 戸外での使用も可能従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用
用途 券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960 文字種別 JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417 インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 紙幅(mm) 53~86 (12段階)の紙幅に対応 印字幅(mm) 最大81.3
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途 おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適 仕様 ●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83×2 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80 印字幅(mm) 72
エンドレスキオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途 おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 内径(Φmm) 用紙:20~30 文字種別 JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 電源電圧(V) DC24 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:200mm/秒 紙厚(μm) 59~75 アラーム表示 ALARM LED 装飾・飾り文字 横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード 1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2) モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm) 58 文字幅(mm) 最大:52 ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能32諧調制御による美しい印字が可能QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 文字種別 日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大300mm/秒 バーコード 1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種) インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、及びオートローディング方式での用紙交換も可能カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易広温度範囲 -15℃~60℃厚紙に対応 59μm~150μmオプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応ソフト開発支援ツールあり7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2) インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 80(標準)、76 印字幅(mm) 72(標準)、69
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。厚紙に対応可能 59μm~150μm。ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。カスタムのご相談もお受け致します。
用途 おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432 文字種別 JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用) 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2) インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 58(標準)、60 印字幅(mm) 52(標準)、54
ジャーナルプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):448 文字種別 JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 150mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 インターフェイス USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 56
フェイスマウント プリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):384 文字種別 JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:80 印字速度 100mm/秒 バーコード UPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 54
高信頼性キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適 仕様 ●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640 文字種別 JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語 外径(Φmm) 用紙:最大83 印字速度 最大200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417 インターフェイス USB2.0 及び シリアル (RS232C) 紙幅(mm) 53~82.5 (11 steps) 印字幅(mm) 最大80
高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):576 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:90 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 80 印字幅(mm) 72
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途 KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。 仕様 総ドット数(dots):448 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:83 印字速度 200mm/秒 バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコード インターフェイス USB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠) 紙幅(mm) 58 印字幅(mm) 56
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
用紙排出口先端部を発光させることが可能ベゼル内部に用紙検出センサー搭載用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上発光色は2色(青、赤)用紙サイズは2インチ幅、3インチ幅を選択可能
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス 4日以内出荷
最大外径250mmのロール紙に対応ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応ペーパーニアエンドセンサを標準装備
外径(Φmm) 最大用紙:250 対応機種 NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ 内径(inch) 用紙:1、2、3 紙幅(mm) 58608085112
用紙有無センサー搭載 LEDベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
用紙排出口先端部を発光させることが可能ベゼル内部に用紙検出センサー搭載用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上発光色は2色(青、赤)
ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス 4日以内出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給DC24V 2.71A の高出力2ピンコンバーターを付属
仕様 ●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 2.71 保護装置 過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W) 65 コネクタ AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V) DC24
ACアダプター(DC8.5V) 日本プリメックス 4日以内出荷
日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター高効率、高信頼性、完全なEMI対策日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
仕様 ●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 3.52 保護装置 過電圧保護あり、短絡保護あり 定格出力電力(W) 30 コネクタ AC入力:ACインレット2極 定格出力電圧(V) DC8.5 寸法(内径×外径×長さ)(mm) DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
モバイルバッテリー 日本プリメックス 4日以内出荷
NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)
対応機種 NEX-M3302、NEX-M2302 公称電圧(V) 7.2 充電電圧(V) 8.4 バッテリー容量(mAh) 2600
シンプルベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型・軽量非常にシンプルな構造紙ジャム防止に効果的
ACアダプター(DC24V) 日本プリメックス 4日以内出荷
高効率、高信頼性、完全なEMI対策サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給DC24V 2.71A の高出力
仕様 ●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による) ケーブル長(m) DC出力:約1.5 コード長さ(m) AC:約2 定格周波数(Hz) 入力:50/60 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 2.71 保護装置 過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり 定格出力電力(W) 65 コネクタ AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン 定格出力電圧(V) DC24
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー 日本プリメックス 4日以内出荷
プリメックスプリンタ用のアクセサリーとして設計されたジャンボロール紙ホルダーロール紙外径 最大200mmに対応アームの付け替えでロール紙のセット、取り出し方向を「右側」または「左側」に設定可能アームの付け替えでロール紙の位置を「上方」または「後方」または「下方」に設定可能
外径(Φmm) 用紙:200 対応機種 NP-2411D、 NP-2511D、NP-3411D、 NP-3511D、 NP-3911D、 NP-3711U
シンプルベゼル 日本プリメックス 4日以内出荷
超小型・軽量非常にシンプルな構造紙ジャム防止に効果的優れた価格対応力
LEDプレゼンター 日本プリメックス 4日以内出荷
紙ジャムの解消を追及した高信頼性赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
仕様 用紙排出速度(mm/秒):約260 長さ(mm) 用紙:60~250 紙厚(μm) 59~130 紙幅(mm) 112
LEDプレゼンター 日本プリメックス 4日以内出荷
紙ジャムの解消を追及した高信頼性赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現。回収機能付きプレゼンタ用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能小型でシンプルな構造
長さ(mm) 用紙:60~250 対応機種 NP-2511D-3、 2611D-3、 -3511D-3、-3611D-3、 -3711D、 -3911D/E、-3A11UK、 -3C11DK、-KV20DM/DK/BM/BK、-KV30DM/DK/BM/BK 紙厚(μm) 59~105 紙幅(mm) 58~80
サーマル紙ロール(5巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
サーマルロール紙
仕様 梱包単位(巻/箱):5 長さ(m) 用紙:約79 外径(Φmm) 用紙:80 紙管外径(mm) 18 紙管内径(mm) 12 紙厚(μm) 約64 紙幅(mm) 80
サーマル紙ロール(10巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
サーマルロール紙
仕様 梱包単位(巻/箱):10 長さ(m) 用紙:約68 外径(Φmm) 用紙:80 紙管外径(mm) 18 紙管内径(mm) 12 紙厚(μm) 約75 紙幅(mm) 58
サーマル紙ロール(10巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
仕様に適合する用紙幅2インチ(58mm)対応のサーマルプリンターにご使用いただけます。
仕様 梱包単位(巻/箱):10 紙管外径(mm) 18 紙幅(mm) 58
サーマル紙ロール(10巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
サーマルロール紙(コアレス)
仕様 ●梱包単位(巻/箱):10●紙管コア:なし 長さ(m) 用紙:約77 内径(Φmm) 用紙:20 外径(Φmm) 用紙:80 紙厚(μm) 約59 紙幅(mm) 58
サーマル紙ロール(5巻入) 日本プリメックス 4日以内出荷
サーマルロール紙(コアレス)
仕様 ●梱包単位(巻/箱):5●紙管コア:なし 長さ(m) 用紙:約76 内径(Φmm) 用紙:20 外径(Φmm) 用紙:80 紙厚(μm) 約59 紙幅(mm) 80
サーマル紙ロール 日本プリメックス 4日以内出荷
感熱紙 幅58mm×径80mmです。
セット内容 10巻/箱 長さ(m) 用紙:約68 内径(Φmm) 用紙:12 外径(Φmm) 用紙:58 紙管外径(mm) 18 紙厚(μm) 75 紙種 サーマル紙(感熱紙) 紙幅(mm) 80
ポータブルプリンター(Bluetooth) 日本プリメックス 4日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様 ●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 文字種別 JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語 電源電圧(V) DC8.5 消費電流(mA) 待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A 最大印字幅(mm) 72 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 装飾・飾り文字 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar 電池残量表示 LED表示(3個) モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
NP-K2046D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様 ●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:100万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):384 適合 サーマル紙ロール ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 内径(Φmm) 用紙:12 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 外径(Φmm) 用紙:80、紙管:18 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大) 最大印字幅(mm) 48 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 紙厚(μm) 59~75 アラーム表示 ALARM LED 装飾・飾り文字 横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード [一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2 モード 印字:ラインモード、ページモード 設置姿勢 水平 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm) 58 ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
パネルマウントプリンター 日本プリメックス 4日以内出荷
パネルマウントプリンターNP-P2072Mは、コンパクト設計、低電圧駆動ながら印字速度100mm/秒の高品質な印刷を実現。さらにオートカッターを標準装備し、印刷後のレシートを綺麗に自動カットして印刷作業をスムーズにサポートします。 計測機器やキオスク端末、セルフレジや自動精算機といった幅広い印刷ニーズに対応した、あらゆる機器・装置への実装に最適なパネル型モジュールプリンターです。 3種のインターフェース(USB、シリアル、パラレル)に対応したマルチインターフェースを採用しており、多様な業種、様々なアプリケーションの要求にお応えします。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、幅広いビジネスで利便性を向上します。 プリンター前面のパネルが大きく開口するペーパードロップイン機構を採用し、用紙の交換も簡単。また、安定したペーパーニアエンド検出機能を備えており、突発的な用紙切れリスクを大幅に軽減します。
仕様 ●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●ペーパーニアエンド/センサー形式:反射型フォトセンサー●ペーパーニアエンド/検出外径値(mm±2.0):22●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントC(8 × 16ドット) 48桁 1.00 × 2.00mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)24桁 2.00 × 2.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●受信バッファ(Kバイト):17●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:NPIT5850(10巻入) 幅58mm × 径50mm●総ドット数(ドット):384 取付 垂直 ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 文字種別 JISX0213-2004(第1 / 第2 / 第3水準漢字)、国内向けコード、 Code page 437、Code page 858、国際文字、 韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、 ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、 アラビア語、タイ語、ヘブライ語 電源電圧(V) DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0) 消費電流(mA) 待機時 約60(typ)、印字時 平均 約1.1A、最大 約3.4A 最大印字幅(mm) 48 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:100mm/秒 装飾・飾り文字 横倍拡大(最大3倍角)、縦倍拡大(最大3倍角)、 4倍角文字、強調印字、二重印字、 倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード [一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、 CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、 CODE93、ISBN、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、 NEC Matrix、カスタマバーコード、MSI Code、EAN-128(GS1-128)、 GS1 DataBar Ominidirectional、GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded [二次元コード]QRコード モデル2、連結QRコード モデル2、マイクロQRコード、 PDF417、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、 DataMatrix、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked EAN-8 Composite、EAN13 Composite、 UPC-A Composite、UPC-E Composite、GS1-128 Composite、 GS1 DataBar Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、 GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、 GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite、GS1 QRコード、 GS1 Aztec Code、GS1 DataMatrix モード 印字:ラインモード、ページモード 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス USB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(セントロニクス準拠) ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
キオスクプリンターモジュール 日本プリメックス 4日以内出荷
NP-K2011R-KA0は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。プリントメカニズムとコントロール基板を一体化させたモジュール構造で、特に高さを低く抑えた超小型かつ軽量設計は、様々な装置に容易に組込むことが可能です。 ペーパーホルダー、オートカッター、ペーパーニアエンドセンサー、オペレーションパネルなどの付加機能を省略し、徹底的なシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 便利なオートローディング機構を備えており、ロール紙の装填・交換作業を効率よく簡単に行うことができるほか、用紙経路が完全にオープンにできるためメンテナンスも容易に行うことができます。
仕様 ●オートカッター:なし(ティアバー)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):3●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●総ドット数(ドット):384●電源電圧[回路電圧](V):DC5●電源電圧[駆動電圧](V):DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0) ピッチ(mm) 最小紙送り:0.125 内径(Φmm) 用紙:12 文字種別 JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、国際文字 外径(Φmm) 用紙:80、紙管:18 消費電流(mA) [回路電源]待機時約80(typ)、[駆動電源]待機時約10(typ)64ドット約3.4A(最大) 最大印字幅(mm) 48 印字方式 感熱ラインドット式 印字速度 最大:50mm/秒 紙厚(μm) 59~75 装飾・飾り文字 横倍拡大、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン バーコード UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 モード 印字:ラインモード 設置姿勢 水平(正立)、垂直(正逆) 紙種 サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし インターフェイス シリアル(RS-232C準拠) 紙幅(mm) 58 ドット密度 ドット/mm:8 (203dpi)
『値付け/タグ用品』には他にこんなカテゴリがあります 感熱・製品ラベルプリンター の新着商品 ページ: 1/ 3
ACアダプター brother(ブラザー) 税込 ¥ 3,188 ¥ 2,898 バスケットへ