5ページ目: 感熱・製品ラベルプリンター
印刷方式感熱方式
最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18
ラベル幅16mm~115mm
ラベルサイズ(mm)長:6.4~3000
外径(Φmm)最大ロール:127
芯径(mm)12.7(最小)
用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カット
ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量
動作温度範囲(℃)5~40
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
電源AC100-240V 50/60Hz 2A
最大消費電力(W)約418
プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)
バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI
メモリー40MB(利用可能領域)
付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
PW208シリーズ/PT400eシリーズ共用。設定書き込み用のUSBケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプUSBケーブル
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PW208m/PW208mNX専用。ハンズフリーでご使用いただくためのオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプキャリングケース
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
上質紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーでも代表的なワックス系リボンです。
SATOC、スキャントロ等に使用されており、擦過性は弱めです。
色黒
長さ(m)450
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ幅(mm)62
テープ長さ(m)15.24
文字色黒
適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色黄
用紙感熱紙
アズワン品番64-3780-94
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅
仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN
電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)
印字方式感熱方式(直接発色)
印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)
密度300dpi(11.8ドット/mm)
モード連続発行、剥離発行、カット発行
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
TD-4420TNのハクリユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN
液晶パネルディスプレイなし
解像度203dpi
印字速度最高152mm/秒(6ips)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)TD-4420TN-LP
再生材使用使用
1台
¥139,800
税込¥153,780
47日以内出荷
TD-4650TNWBのハクリユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth
液晶パネルディスプレイあり
解像度203dpi
印字速度最高203mm/秒(8ips)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)TD-4650TNWB-LP
再生材使用使用
1台
¥179,800
税込¥197,780
47日以内出荷
TD-4520TNのハクリユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN
液晶パネルディスプレイなし
解像度300dpi
印字速度最高127mm/秒(5ips)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)TD-4520TN-LP
再生材使用使用
1台
¥159,800
税込¥175,780
47日以内出荷
TD-4750TNWBのハクリユニット搭載モデル
インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LAN、無線LAN、Bluetooth
液晶パネルディスプレイあり
解像度300dpi
印字速度最高152mm/秒(6ips)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)TD-4750TNWB-LP
再生材使用使用
1台
¥189,800
税込¥208,780
47日以内出荷
紙幅58mm専用レシートプリンタ。超小型サイズでスリムなデザイン。DC8.5V の低電圧駆動。ドロップイン方式の簡易な用紙交換。オプションの壁掛けキットで壁掛けが可能(工場出荷設定)。優れた価格対応力。2次元バーコード QRコードモデル2、PDF417に対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/10/ CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPS)に対応。電源(ACアダプター)を同梱。
用途各種レシート発行、チケット発行
仕様総ドット数(dots):384
文字種別JIS X 208-1990準拠、特殊文字、NEC特殊/IBM拡張/NEC選定 IBM拡張文字、国際文字、カタカナ文字セット、アメリカ・ヨーロッパ標準、ユーロ、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度90mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODE93、CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C 準拠)
紙幅(mm)58
印字幅(mm)48
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
印字幅104mmに対応、幅広い印字領域。耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム。100万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。専用LEDプレゼンターNPT-409に対応
用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832
文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR code
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)
紙幅(mm)112
印字幅(mm)104
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等
仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)80、 76、 65
印字幅(mm)727060
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。Max.150μmの厚紙に対応。オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等
仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 300 枚
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)80、 76、 65
印字幅(mm)727060
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
解像度 300dpi の高精細プリントヘッドを搭載。紙幅可変メカニズムを装備(53~86mmに12段階で対応)。最大外径83mmのロール紙に対応。オプションのペーパーホルダーにより、最大外径250mmのロール紙まで使用可能。を搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。広温度範囲: -20℃~60℃、 戸外での使用も可能。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用
用途券売機、クーポン券、e-チケットなどの高精細な印字に好適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):960
文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、 人名漢字2010年度版、国内向けコード、code page 437、Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、 スカンジナビア語、 トルコ語、 韓国語、 中国語
外径(Φmm)用紙:最大83
印字速度最大150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODABAR、 CODE128、CODE93、 QR code (model2)、 PDF417
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed)
紙幅(mm)53~86 (12段階)の紙幅に対応
印字幅(mm)最大81.3
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適
仕様●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576
文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83×2
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)80
印字幅(mm)72
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。
仕様●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
内径(Φmm)用紙:20~30
文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83
電源電圧(V)DC24
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:200mm/秒
紙厚(μm)59~75
アラーム表示ALARM LED
装飾・飾り文字横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)
モード印字:ラインモード、ページモード
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
紙幅(mm)58
文字幅(mm)最大:52
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、。及びオートローディング方式での用紙交換も可能。カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ。挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易。広温度範囲 -15℃~60℃。厚紙に対応 59μm~150μm。オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応。ソフト開発支援ツールあり。7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度150mm/秒
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)80(標準)、76
印字幅(mm)72(標準)、69
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能。挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。厚紙に対応可能 59μm~150μm。ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。カスタムのご相談もお受け致します。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432
文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用)
印字速度150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2)
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)58(標準)、60
印字幅(mm)52(標準)、54
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
ジャーナル専用モデル。ヘッドオープンによる簡易な用紙交換。広温度範囲に対応。韓国語、中国語等に対応。1次元の各種バーコードに対応。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途POS端末、ATM、金融端末、自動精算機、駐車場管理システム、駅務システム、計測機器、等に最適。
仕様総ドット数(dots):448
文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度150mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128
インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)
紙幅(mm)58
印字幅(mm)56
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。低電圧駆動 DC12V。優れた価格対応力。プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
仕様総ドット数(dots):384
文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:80
印字速度100mm/秒
バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コード
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)
紙幅(mm)58
印字幅(mm)54
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。150万カットの高耐久性カッターを搭載。動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適
仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640
文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語
外径(Φmm)用紙:最大83
印字速度最大200mm/秒
バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417
インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)
紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)
印字幅(mm)最大80
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
仕様総ドット数(dots):576
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:90
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)
紙幅(mm)80
印字幅(mm)72
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。
用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。
仕様総ドット数(dots):448
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:83
印字速度200mm/秒
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)マイクロQRコード
インターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)
紙幅(mm)58
印字幅(mm)56
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
超小型・軽量。非常にシンプルな構造。紙ジャム防止に効果的。優れた価格対応力。用紙抜取りセンサーを搭載
最大外径250mmのロール紙に対応。ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応。パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応。ペーパーニアエンドセンサを標準装備
外径(Φmm)最大用紙:250
対応機種NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ
内径(inch)用紙:1、2、3
紙幅(mm)58608085112
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用紙排出口先端部を発光させることが可能。ベゼル内部に用紙検出センサー搭載。用紙検出センサーにレバー機構を採用し信頼性、耐久性を向上。発光色は2色(青、赤)
高効率、高信頼性、完全なEMI対策。サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給。DC24V 2.71A の高出力。2ピンコンバーターを付属
仕様●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)DC出力:約1.5
コード長さ(m)AC:約2
定格周波数(Hz)入力:50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)2.71
保護装置過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)65
コネクタAC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)DC24
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
日本プリメックスプリンターおよびACM-Server専用ACアダプター。高効率、高信頼性、完全なEMI対策。日本プリメックスプリンターの負荷に合わせ高印字品質が可能なピーク電流供給。DC8.5V、TYP 3.52A の高出力
仕様●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)DC出力:約1.5
コード長さ(m)AC:約2
定格周波数(Hz)入力:50/60
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)3.52
保護装置過電圧保護あり、短絡保護あり
定格出力電力(W)30
コネクタAC入力:ACインレット2極
定格出力電圧(V)DC8.5
寸法(内径×外径×長さ)(mm)DC出力プラグ: 2.1×約5.5× 9.5
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
NEX-M3302/M2302 専用バッテリー(リチウムイオン電池)
対応機種NEX-M3302、NEX-M2302
公称電圧(V)7.2
充電電圧(V)8.4
バッテリー容量(mAh)2600
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1台
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
サーマルロール紙
仕様梱包単位(巻/箱):5
長さ(m)用紙:約79
外径(Φmm)用紙:80
紙管外径(mm)18
紙管内径(mm)12
紙厚(μm)約64
紙幅(mm)80
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
サーマルロール紙(コアレス)
仕様●梱包単位(巻/箱):10●紙管コア:なし
長さ(m)用紙:約77
内径(Φmm)用紙:20
外径(Φmm)用紙:80
紙厚(μm)約59
紙幅(mm)58
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
サーマルロール紙(コアレス)
仕様●梱包単位(巻/箱):5●紙管コア:なし
長さ(m)用紙:約76
内径(Φmm)用紙:20
外径(Φmm)用紙:80
紙厚(μm)約59
紙幅(mm)80
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ポータブルプリンターNEX-M3302Bは標準装備のUSBインターフェイスのほか、Bluetooth接続で通信する3インチ(80mm)感熱ロール紙専用のポータブルプリンターです。 NEX-M3302BをBluetooth接続することで、ケーブル取り回しの苦労から解放されるほかスマートフォンやタブレット端末といったスマートデバイスと直接通信することで簡単に印刷作業が可能です。 コンパクト設計で、持ち運びにも便利。モバイルバッテリーを使用すれば屋外イベントやフリーマーケットなどでも手軽に印刷できるほか、店頭インテリアとも調和する置き場所を選ばない清潔感のあるデザインで、限られた少ない設置スペースでも使えるのがうれしいポイントです。オフィスや店舗、イベント会場など様々な場面で活躍します。 NEX-M3302Bは高速でクリアな印刷品質を実現しました。文字やバーコードを明瞭に印刷するほか、独自の「デカ文字フォント」を採用し、すべてのお客様へより読みやすいレシートを提供します。さらにオートカッターを標準搭載しており、レシートを綺麗に自動カットするためお客様による手作業での切り取り作業が不要。領収書や明細票、見積書の印刷やイベントの受付票発行など幅広いシーンでの業務遂行をサポートする使い勝手の良さと高性能を兼ね備えたプリンターです。 お客様に清潔感のある見やすいレシートをお渡しすることで、サービスの満足度向上につながること間違いありません。NEX-M3302Bはお客様のビジネスを更にスマートにします。
仕様●ERROR表示:ERROR LED●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット) 42桁 1.13 × 2.13mm、フォントD(16 × 32ドット) 24桁 2.00 × 4.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントD(32 × 32ドット) 12桁 4.00 × 4.00mm●使用姿勢:水平●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):576●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、JIS X 0213:2004、国際文字、カタカナ文字セット、Code Page 437、Code Page 858、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語
電源電圧(V)DC8.5
消費電流(mA)待機時約80(typ)、印字率18% 平均 約1.6A、ピーク 約3.0A、印字率100% 平均 約2.7A、ピーク 約3.0A
最大印字幅(mm)72
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:100mm/秒
装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar
電池残量表示LED表示(3個)
モード印字:ラインモード、ページモード
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、Bluetooth(Version 2.1 + EDR準拠)
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
NP-K2046D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:100万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ●総ドット数(ドット):384
適合サーマル紙ロール
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
内径(Φmm)用紙:12
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:80、紙管:18
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)
最大印字幅(mm)48
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:100mm/秒
紙厚(μm)59~75
アラーム表示ALARM LED
装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2
モード印字:ラインモード、ページモード
設置姿勢水平
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
紙幅(mm)58
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
NP-K2011R-KA0は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。プリントメカニズムとコントロール基板を一体化させたモジュール構造で、特に高さを低く抑えた超小型かつ軽量設計は、様々な装置に容易に組込むことが可能です。 ペーパーホルダー、オートカッター、ペーパーニアエンドセンサー、オペレーションパネルなどの付加機能を省略し、徹底的なシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 便利なオートローディング機構を備えており、ロール紙の装填・交換作業を効率よく簡単に行うことができるほか、用紙経路が完全にオープンにできるためメンテナンスも容易に行うことができます。
仕様●オートカッター:なし(ティアバー)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):3●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●総ドット数(ドット):384●電源電圧[回路電圧](V):DC5●電源電圧[駆動電圧](V):DC5 ~ 8.5 (絶対最大定格:DC4.75 ~ 9.0)
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
内径(Φmm)用紙:12
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、国際文字
外径(Φmm)用紙:80、紙管:18
消費電流(mA)[回路電源]待機時約80(typ)、[駆動電源]待機時約10(typ)64ドット約3.4A(最大)
最大印字幅(mm)48
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:50mm/秒
紙厚(μm)59~75
装飾・飾り文字横倍拡大、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128
モード印字:ラインモード
設置姿勢水平(正立)、垂直(正逆)
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスシリアル(RS-232C準拠)
紙幅(mm)58
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384
ピッチ(mm)最小紙送り:0.125
内径(Φmm)用紙:12
文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語
外径(Φmm)用紙:80、紙管:18
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)
最大印字幅(mm)48
印字方式感熱ラインドット式
印字速度最大:100mm/秒
紙厚(μm)59~75
装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーライン
バーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2
モード印字:ラインモード、ページモード
設置姿勢水平
紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなし
インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)
紙幅(mm)58
ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『値付け/タグ用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドラベラー
- タグガン
- ハンドラベラー用シール
- タグ
- ハンドラベラー用インク
- ピン/クリップ
- 感熱・製品ラベルプリンター
- 値札・下げ札
- ラベルディスペンサー
- プライスカード・プライスキューブ
感熱・製品ラベルプリンター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。