RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種
電源DC12V
温度(℃)(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。屋外対応。1個のアンテナで接続可能。
適合機種RX210/RX230/RX260/RX280/AX220/AX220S/NSX7000
ケーブル長(m)2.5
固定方法マグネット又は両面テープ、屋外対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)70
外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)
定格出力DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
DRX5510対応、ケーブル長5m、5G通信に対応したMIMOアンテナです。
適合必要本数(本):2
質量(g)約270(ケーブル含む)
ケーブル長(m)5
対応機種DRX5510
固定方法マグネット、ネジ止め、両面テープ
保証期間3カ月
防塵防水性能IP56相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
DRX5510対応、ケーブル長2.5m、5G通信に対応した外部アンテナです。
適合必要本数(本):4
質量(g)約93(ケーブル含む)
ケーブル長(m)2.5
対応機種DRX5510
固定方法ネジ止め、両面テープ
保証期間3カ月
防塵防水性能IP67相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応
用途NSXシリーズで利用可能
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥4,328
税込¥4,761
当日出荷
RX230/ RX110/RX180/RX160/AX110 に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。