XQDメモリーカード :「cfexpress」の検索結果
高画素デジタルカメラの大容量画像ファイルも高速で書き込み・読み出しができるXQDカード。記録のための待機時間が短く、ストレスなく撮影に集中できます。また、高い堅牢性も兼ね備えており、安心して使用できます。
高速読み出し(1700MB/s)、高速書き込み(1500MB/s)、大容量(660GB)の、ニコン純正のCFexpressカード(Type B)です。
Z9では、高速連続撮影を1000コマ以上継続でき、約24200コマの静止画、約24分間の12bit N-RAW 8.3K/60p動画を記録可能です。
Z9の高いパフォーマンスを、遺憾なく発揮できます。
CFexpress はCFA(CompactFlash Association)の商標です。
容量660GB
対応製品D6、D5、D850、D500、Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6
1枚
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
『記録メディア・メモリー』には他にこんなカテゴリがあります
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。